Beli velg excel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  2. PIRELLI Ban Motor Touring
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  3. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  4. LIVEO Tangga Lipat Ekstensi
    Mulai

    Rp1.599.900

    LIVEO Tangga Lipat Ekstensi
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
  5. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  6. Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc)
    Mulai

    Rp65.900

    Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc)
    atribut:
    • Compatible: For radial clutch master cylinder (vertical type)
    • Dimension: φ 12xφ 6.5x5.5mm
  7. ATARI Titanic Basin
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    ATARI Titanic Basin
    atribut:
    • Color: Random Color
Daftar Harga velg excel Terbaru March 2026
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900
PIRELLI Ban Motor TouringRp419.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
LIVEO Tangga Lipat EkstensiRp1.599.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.599.900
HOKI Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp7.900
Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc)Rp65.900
ATARI Titanic BasinRp269.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)