Beli velg 17 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bridgestone Ban Mobil Turanza
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Ban Mobil Turanza
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  2. GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga velg 17 Terbaru January 2026
Bridgestone Ban Mobil TuranzaRp1.999.900
GT Radial Ban Mobil Champiro EcoRp679.900
Daytona Max Series Ignimax Tapered Spark Plug (Spark Plug)Rp19.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)