Beli valve spring compressor tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp219.900

    MAXPOWER Valve Spring Compressor
    atribut:
    • Size: 275 mm
  2. TEKIRO Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Deskripsi:
    untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm-16.5mm dan mempunyai dimensi 47mm, 244mm, 108mmFungsi : untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Material : chrome vanadiumuntuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm - 16.5mm dan mempunyai dimensi 47mmx244mmx108mmTipe :- 19mm-16.5mm- 23mm-21.5mm- 25mm-23.5mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 19-16.5
  3. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  4. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  5. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  6. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  7. monotaro Valve Spring Compressor Set
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Valve Spring Compressor Set
    Deskripsi:
    It is a tool exclusively used for removing intake exhaust valve during engine disassembly work. For motorcycles
    atribut:
    • Overall Length (mm): 300 (body)
    • Instruction Manual:
    • Set Content: Body x 1, Handle mounting screw x 1, Handle x 1, Valve screw (75 mm) x 1, Valve screw (115 mm) x 1, Valve adapter (phi 16 mm x 48 mm / phi 19 mm x 48 mm / phi 23 mm x 48 mm / phi 25 mm x 48 mm / phi 30 mm x 48mm) x 1
    • how to use: By changing the combination of adapters of various sizes, it can correspond to various vehicle models.
  8. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  9. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  11. Kennedy Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kennedy Valve Spring Compressor
    atribut:
    • Size: 55-175mm
  12. JTC Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    JTC Heavy Duty Valve Spring Compressor
    atribut:
    • Adapter Size: 30~55Φ
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  14. BluePoint Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp889.900

    BluePoint Valve Spring Compressor
    Deskripsi:
    C-Clamp CompressorCF19B- This compact model includes CF19-3A Jaws for1/4inch to 1 1/16inch diameter springs on small, air cooledengines and CF19A5 Jaws for both 17mm and20.8mm diameter springs on Honda engines
Daftar Harga valve spring compressor tool Terbaru March 2026
JTC Overhead Valve Spring CompressorRp869.900
MAXPOWER Valve Spring CompressorRp219.900
TEKIRO Heavy Duty Valve Spring CompressorRp529.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - OtomatisRp14.999.900
JTC Valve Spring CompressorRp999.900
monotaro Valve Spring Compressor SetRp859.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)