Beli valve pelampung air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  2. Wasser Pelampung Air Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  3. SAN-EI Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp259.900

    SAN-EI Pelampung Air Otomatis
    atribut:
    • Material Tap & Stick: Brass
    • Floating Ball Material: HDPE (High Density Polyethylene)
  4. JJ Royal Kopi Bubuk
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  5. JJ Royal Biji Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    JJ Royal Biji Kopi
    Deskripsi:
    JJ Royal Toraja hanya menggunakan biji kopi premium dari pegunungan tinggi Toraja. Tingkat penyangraian hingga medium memberikan aroma karamel yang kuat serta meninggalkan kesan rasa yang lama. Semuanya bisa dinikmati dari setiap cangkir JJ Royal Toraja C
  6. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp7.999.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  7. Onda Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  8. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    54%
    Mulai

    Rp6.399.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  9. Nescafe Kopi Instan Classic
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp15.900

    Nescafe Kopi Instan Classic
    Deskripsi:
    Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
  10. INOC Screwed End Ball Valve
    Mulai

    Rp1.199.900

    INOC Screwed End Ball Valve
    Deskripsi:
    -For water, oil, gas. -Max pressure 5.49MPa (normal temperature static water)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SCS14A)
  11. KOVA Ball Valve
    Mulai

    Rp12.900

  12. air Kran Dapur Angsa
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Dapur Angsa
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Dimensions (cm): 17x7.5x23
  13. Onda Gate Valve (Katup)
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Katup)
    atribut:
    • Material: Brass
  14. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  15. Onda Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

  16. Onda Check Valve
    Mulai

    Rp149.900

    Onda Check Valve
    atribut:
    • Material: Kuningan
  17. Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)
    Mulai

    Rp519.900

    Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)
    atribut:
    • Bore Diameter: Redeyusutoboa
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Ball Material: SUS316
    • Body Material: SCS14A (lost wax precision casting)
    • Fluid Used: Water, oil, gas
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): Fiberglass entry PTFE
    • Material (stem): SUS316
    • Maximum Working Pressure (MPa): 4.12 (cold water, oil, gas)
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
Daftar Harga valve pelampung air Terbaru January 2026
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp96.900
Wasser Pelampung Air OtomatisRp129.900
KRISBOW Baju PelampungRp419.900
SAN-EI Pelampung Air OtomatisRp259.900
JJ Royal Kopi BubukRp37.900
JJ Royal Biji KopiRp52.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp7.999.900
Onda Floating ValveRp259.900
Grundfos Pompa Air Semi JetRp6.399.900
Nescafe Kopi Instan ClassicRp15.900

Data diperbarui pada 09/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)