Beli vacuum compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp6.999.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  2. NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Mulai

    Rp609.900

    NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Deskripsi:
    UseableSolder suction, screw, screw suction
  3. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
  4. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  5. NITTO KOHKI DC Driven Vacuum Pump
    Mulai

    Rp4.699.900

    NITTO KOHKI DC Driven Vacuum Pump
    atribut:
    • Insulation class: Equivalent to type A
    • Rating Time: Continuous
    • Lead Length (mm): 300 +/- 20
    • Mounting Dimensions (mm): 76x70
    • Service Life (hour): (MTTF)10000
  6. NITTO KOHKI Electromagnetic Drive Diaphragm Type Vacuum Pump/Compressor Dual Type
    Mulai

    Rp1.299.900

    NITTO KOHKI Electromagnetic Drive Diaphragm Type Vacuum Pump/Compressor Dual Type
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60 dual purpose
    • Rated Voltage (V): AC100
  7. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  8. JTC Vacuum Pump
    Mulai

    Rp5.699.900

    JTC Vacuum Pump
    atribut:
    • Screw Dimensions: 7/16-20UNF
    • Included Accessories: M10X1.5
    • Horsepower: 0.5hp
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. Anzen Pompa Diafragma
    Mulai

    Rp6.399.900

  10. AS ONE Pompa Udara DC Tipe Suction-Discharge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    AS ONE Pompa Udara DC Tipe Suction-Discharge
    Deskripsi:
    Specification: - Discharge and suction combined, RoHS compliant products.
    atribut:
    • Power Supply Voltage: DC 24V
    • Connection Diameter: ø 5.5 hose end
    • Material: Chloroprene PBT resin
    • Current: 60mA (no load)
    • Maximum Vacuum Achievement: '-26.6kPa (-200mmHg Below)
    • Maximum Delivery: 1.5L/min or higher
    • Dimensions: 31x74x23.5mm
    • Maximum Pressure: 26.6kPa or more (200mmHg or more)
  11. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  12. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  13. BenGas Portable DC Fuel Pump
    Mulai

    Rp8.499.900

    BenGas Portable DC Fuel Pump
    atribut:
    • Flow Rate: 57 L/min
    • Inlet: 1 inch NPT
    • Outlet: 1 inch NPT
    • Voltage: 12 V
    • Motor: 1/4 HP corrosion-proof section pipe rain proof, water proof, 30 minute duty cycle/ not for continuous operation
    • Media: Diesel/kerosene/gasoline
  14. ULVAC Diaphragm Type Dry Vacuum Pump
    Mulai

    Rp5.699.900

    ULVAC Diaphragm Type Dry Vacuum Pump
    atribut:
    • Power (V): Single Phase 100
  15. American Tool Hacksaw Frame
    Mulai

    Rp98.900

    American Tool Hacksaw Frame
    atribut:
    • Length: 500 mm (20 inch)
Daftar Harga vacuum compressor Terbaru March 2026
NITTO KOHKI DC Drive Diaphragm Type Vacuum Pump / Compressor Sharing TypeRp549.900
JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)Rp6.999.900
NITTO KOHKI Vacuum PumpRp609.900
Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)Rp6.599.900
KRISBOW Pompa VakumRp2.599.900
NITTO KOHKI DC Driven Vacuum PumpRp4.699.900
NITTO KOHKI Electromagnetic Drive Diaphragm Type Vacuum Pump/Compressor Dual TypeRp1.299.900
Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inciRp2.199.900
JTC Vacuum PumpRp5.699.900
Anzen Pompa DiafragmaRp6.399.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)