Beli vacuum cleaner cleaning mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Industrial Vacuum Cleanersatribut:
- Power (W): 1400 x 2
- Tank Capacity (L) : 70
- Voltage (V): 220
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- Sharp Vacuum CleanerDeskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- Brite Cleaner Vacuum DryDeskripsi:Vacuum Cleaner Brite- The stainless steel tank is strong and durable- With a powerful lower-noise motor, the vacuum cleaner has a specially strong suction- New style large wheel plate - It is stable and beautiful, a complete set of accessories are supplied with the vacuum cleaneratribut:
- Voltage: 220-240V
- Power: 1000W
- Capacity: 10L
- Height: 33cm
- Tank Diameter: 360mm
- Air Flow Rate: 48L/S
- Vacuum Sunction: 210mbar
- Cable Length: 7m
- Dimensions: 38x38x51.5xcm
- Mode of Cooling: Circulating air cooling
- Functions: Dry
- Maspion Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Wattage : 230-1600WVoltage : 220V 50HzDimensions : 655x355x350mmatribut:
- Capacity (L): 1.5
- KARCHER Professional Carpet Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Carpet Vacuum Cleaners has expanded its vacuum cleaner product line significantly this year. Three new vacuum cleaners are now available in addition to the tried-and-tested VC 6 canister vacuum and the DS 5.800 Waterfilter for allergy sufferers. It doesn`t matter whether you have a large or small living or storage space, are single or a family, or want a vacuum cleaner that comes with or without a filter bag - at Kärcher, you can find the vacuum cleaner that meets your needs perfectly and will ensure an atmosphere of wellness.atribut:
- Part Number: 1.012.585.0
- Area Flow Rate (L/s): 2 x 52
- Vacum (mbar/kpa): 143/14.3
- Operating Noise Level (dB (A)): 73
- Air Flow Rate (L/s): 2x52
- Brush Motor Power (W): 400
- Cable Length (m): 20
- Container Capacity (L): 35
- Dimensions (mm): 1120x770x1270
- Frequency (Hz): 50-60
- Maximum Power (W): 1650
- Maximum Rated Input Power (W): 1650
- Sound Pressure Level (dBA): 73
- Turbine Power (W): 650
- Vacuum (mbar/kPa): 143/14.3
- Voltage (V): 220-240
- Working Width (mm): 660
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- RYOBI Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Power: 1.400W
- Tank Capacity: 30L
- Dry Vacuum: Cartridge filter
- Wet Vacuum: Foam filter
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- TRUSCO Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Item Name: Turbo Nozzle
- Compatible Model: TKC-1200
- TRUSCO Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Item Name: Hand Nozzle
- Compatible Model: TKC-1200
Daftar Harga vacuum cleaner cleaning mobil Terbaru March 2026
| LAKONI Industrial Vacuum Cleaners | Rp2.999.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| Wipro Vacuum Cleaner Wet and Dry Stainless Steel | Rp1.299.900 |
| RYU Vacuum Cleaner | Rp709.900 |
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
| LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaners Heavy Duty Line | Rp4.199.900 |
| Sharp Vacuum Cleaner | Rp939.900 |
| Brite Cleaner Vacuum Dry | Rp1.899.900 |
| Maspion Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp2.299.900 |
| KARCHER Professional Carpet Vacuum Cleaners | Rp89.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101546322-2.jpg)


/P101542256-1.jpg)
/P101004314-1.jpg)