Beli vacum cleaner modena di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- Sharp Vacuum CleanerDeskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- Oxone Vacuum CleanerDeskripsi:Panjang Kabel 5 meterOxone OX-868 dibekali dengan kabel sepanjang 5 m. Dengan kabel yang cukup panjang mempermudah menjangkau tempat-tempat yang susah dijangkau untuk dibersihkanKapasitas 2 LiterPenghisap debu ini memiliki kapasitas hingga 2 L untuk menampung kotoran.Daya Listrik RendahUntuk menggunakan vacuum cleaner ini cukup mebutuhkan daya 600 W sehingga Anda tidak perlu khawatir akan turun daya ataupun biaya listrik yang membengkak ketika menggunakannya.atribut:
- Cable Length (m): 5
- Capacity (L): 2
- Power (W): 600
- AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 52x28x30
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Sharp Bagless Vacuum Cleaneratribut:
- Main Switch: On Body
- Filter: Exhaust HEPA Filter
- Drum Capacity (m): 1.5
- Power Supply (V): 220-240
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and DryDeskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- BLACK+DECKER Vacuum CleanerDeskripsi:Vakum mobil dengan desain khusus yang dapat membersihkan secara maksimal pada area-area yang sulit dijangkau memiliki selang dengan panjang 1.5 m. Vakum yang dilengkapi dengan HEPA filter dengan 3 kali penyaringan sehingga dapat menghisap debu yang berukuran mikron dan tungau. Dilengkapi dengan sistem siklon sehingga memiliki daya hisap yang kuat. Kabel sepanjang 5m yang dapat menjangkau seluruh area di mobil dan dilengkapi dengan aksesoris sikat dan nozel celah yang sudah terpasang pada badan. Adapter 12V DC. Vakum ini memiliki design yang unik dan ringkas sehingga mudah disimpan di dalam mobil.Vacuum mobil ini memiliki daya hisap 12.5W dan memiliki wadah debu dengan kapasitas 560 ml.
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
Daftar Harga vacum cleaner modena Terbaru March 2026
| RYU Vacuum Cleaner | Rp709.900 |
| Sharp Vacuum Cleaner | Rp939.900 |
| Oxone Vacuum Cleaner | Rp1.199.900 |
| Philips Vacuum Cleaner | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp479.900 |
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp829.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| Sharp Bagless Vacuum Cleaner | Rp979.900 |
| KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & Kering | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P101542256-1.jpg)