Beli vacum cleaner air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BLOVAC Blowback Cleaner
    Mulai

    Rp8.299.900

    BLOVAC Blowback Cleaner
    Deskripsi:
    The blowback cleaner turns into a vacuum cleaner just by placing it on a pail.The compact design makes it easy to carry and maintenance-free.It does not generate oil mist and can be inhaled even with oil, sludge or sand.BV25 is an air gun for both suction and discharge.The blowback drum Q type is a dedicated liquid suction pump that is attached to a drum can.* Pail cans are sold separately.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-7311-01
    • Body Material: Aluminium Casting
    • Hose Length (m): 2
    • Hose Diameter (mm): 25
    • Vacuum Degree (mm/H2O): 2600
    • Air Consumption (L/minute): 350
    • Inhalation Volume (m³/minute): 1.1
  2. TRUSCO Air Gun Set
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Air Gun Set
    atribut:
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  3. KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum)
    Deskripsi:
    American Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara diputar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  4. SEKAI Kipas Angin Plafon Orbit (Kipas Angin Gantung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    SEKAI Kipas Angin Plafon Orbit (Kipas Angin Gantung)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI COF 1651 adalah produk kipas angin langit-langit dengan ukuran 40 cm (16inchi) yang didesain secara esklusif dan dilengkapi dengan 3 tombol pengatur kecepatan. Hembusan angin kencang karna motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik yang di pakai. Baling-baling terbuat dari Metal. Osilasi penuh membuat jangkauan hembusan kipas lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Langit-langit 40cm (16inchi)- Ceiling Orbit Fan- 3 Pengatur Kecepatan- Motor dengan Laher/Bearing- Tidak Berisik- Hemat Listrik- Hembusan Angin Kencang- Rotasi Osilasi Penuh 360 derajat- Dilengkapi Sekring Pengaman
  5. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  6. Mitutoyo Magnetic Stand
    Mulai

    Rp4.699.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo’s Magnetic Stands clamp to iron or steel surfaces with a strong magnetic force that is switchable ON or OFF to allow easy mounting and dismounting. Vertical / horizontal mounting holes and bushes are available for attaching dial test indicators and dial indicators.
  7. Daytona Oil STone #400
    Mulai

    Rp169.900

    Daytona Oil STone #400
    atribut:
    • Grain Size: 400
    • Dimension: 100x25x13mm
  8. BLOVAC Blowback Drum
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.999.900

    BLOVAC Blowback Drum
    Deskripsi:
    Quick suction/speed discharge (200 liters of water for about 2 minutes) One-touchswitching between suction and discharge Abundant product lineupPeace of mind even in explosion-proof areas Horsepowercompressor OK!Double safety measures (double check of pressure reducing valve and safety valve ) Outstanding durability!
    atribut:
    • Hose Length (m): Inhalation/Φ32×3
    • Nozzle Length (cm): Φ32×30
    • Specification: Oil Resistant Hose
  9. AQUA SYSTEM Air Pressure Type Vacuum Cleaner for Pail Wet&Dry Type
    Mulai

    Rp9.999.900

    AQUA SYSTEM Air Pressure Type Vacuum Cleaner for Pail Wet&Dry Type
    Deskripsi:
    -Can powerfully suck liquids such as water and cutting oil as well as dust into a common pail.-Can be used just by placing it on a common pail(drum can in the case of APPQO-HP2).(An exclusive top board is separately required.)-Wastewater and sludge can also be collected.-Maintenance is easy and can be washed as a whole.-Pneumatic type and capable of continuous operation.-For cleaning of cars and areas around equipment at car maintenance shops.-For dust collection and cleaning at pulp mills, paper mills and printing factories.-For dust collection at resin treatment factories.-For collection of dust and cut pieces at rubber manufacturers and rubber processing factories.-Explosion proof compliant type.
    atribut:
    • Dust Collection Capacity: 18L
    • Water Absorption: 60L
    • Max Air Volume: 1.93/min
    • Max Vacuum Pressure: 27kpa
    • Noise Level: 90db
    • Air Connection Plug: 3/8(20PM)(with valve)
    • Available Viscosity: 3000cp or less
    • Lifting Height: 2m
    • Width x Depth x Height: 309x309x170mm
    • Working Air Pressure: 0.4 to 0.6 (mpa)
  10. AQUA SYSTEM Wet & Dry Vacuum Cleaner SUS Type
    Mulai

    Rp20.999.900

    AQUA SYSTEM Wet & Dry Vacuum Cleaner SUS Type
    Deskripsi:
    -Pneumatic cleaners of stainless steel (packing NBR).-Explosion proof compliant type.
  11. TRUSCO Single Point Diamond Dresser
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Single Point Diamond Dresser
    Deskripsi:
    For large dress amount work, use larger round point.
    atribut:
    • Purpose of Use: Removal of grinding layer clogged in the dressing grinding side.
    • Specifications: Use Pointed Sharp Small Gemstones to Work Requiring Accuracy
  12. monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula)
    Deskripsi:
    Switching suction blowing off only turns the switching ring! Because cleaning work can be done by connecting it to a compressor, it is easy to clean in the field, easy because it uses compressed air.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8 (permissible pressure that can be continuously used)
    • Connection Diameter: Air supply Rc 1/4
    • Accessories: Dedicated suction operation (dust bag, fine nozzle, straight nozzle, brush nozzle, extension pipe for nozzle x 2), coupler plug R1 / 4
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Air Consumption (L/minute): About 270 (0.6 MPa hour
    • Discharge Air Volume (L/minute): About 500 (at 0.6 MPa)
  13. TRUSCO Air Gun
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Air Gun
    atribut:
    • Exhaust Vent: phi32mm
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Intake Pipe Diameter (phi mm): 30.5
    • Length (mm): 144
    • Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Overall Height (mm): 145
    • Weight (g): 317
    • Air Consumption (m³/minute): 0.47
    • Nozzle diameter (mm): phi30.5
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  14. Yamato Seisakusho Oil Stone (Square)
    Mulai

    Rp189.900

    Yamato Seisakusho Oil Stone (Square)
    atribut:
    • Type: A coarse mesh
    • Shape: Angle
    • Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
  15. AQUA SYSTEM Vacuum Sucking Air
    Mulai

    Rp13.999.900

    AQUA SYSTEM Vacuum Sucking Air
    atribut:
    • Option: Can, Carrier, \"T\" Type Nozzle, Filter Set
    • Vacuum Degree (mm/HzO): 2000
    • Air Consumption Amount (minute): 450
    • Aluminium Nozzle (Øxm): 32x30
    • Air Suction Amount (m²/minute): 0.08
    • Application Filter: Included
    • Application Oil Stopper: Included
    • Oil-Proof Hose (Øxm): 32x2
  16. TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp629.900

    TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
Daftar Harga vacum cleaner air Terbaru March 2026
BLOVAC Blowback CleanerRp8.299.900
TRUSCO Air Gun SetRp2.899.900
Noritake Single Point Diamond DresserRp939.900
KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum)Rp1.399.900
SEKAI Kipas Angin Plafon Orbit (Kipas Angin Gantung)Rp449.900
KINIK Mata Gerinda SurfaceRp139.900
Mitutoyo Magnetic StandRp4.699.900
Daytona Oil STone #400Rp169.900
BLOVAC Blowback DrumRp6.999.900
AQUA SYSTEM Air Pressure Type Vacuum Cleaner for Pail Wet&Dry TypeRp9.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)