Beli universal tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Sambungan Universal SokDeskripsi:Tekiro Universal Joint Suatu Alat bantu untuk menggunakan mata sockFungsi : Untuk membuka baut / mur, sesuai dengan kebutuhanMaterial : Chrome Vanadium
- TONE Universal Jointatribut:
- Type: Joint
- Sparex Universal JointDeskripsi:Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
- Cup Diameter (mm): 27
- Height (mm): 82
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TONE Universal Jointatribut:
- Type: Joint
- Weight (g): 65
- Plug-in Angle (mm (inch)): 9.5 (3/8)
- Dimensions a (mm): 12.5
- Dimensions d1 (mm): 19
- Dimensions d2 (mm): 19
- Dimension L (mm): 54
- American Tool Universal JointDeskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315> Spring-stiffened joints> Stays in position when reaching for fasteners> Significant time-savings
- TONE Socket Holderatribut:
- Material: All stainless steel
- Kennedy Universal Joint 3/4 inchDeskripsi:Knurled for extra grip. Male x female: 3/4 Inch x 3/4 Inch.atribut:
- Product Type: Universal Joint
- Overall Length: 110 mm
- Drive Size: 3/4 Inch
- NAC Inpact Universal JointDeskripsi:-The neck can be swung for about 15°, so you can work even in places where you cannot tighten bolts and nuts straight.-Pin, ringatribut:
- Material: Special steel (quenched)
- Accessories: Pin, ring
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- TRUSCO Universal JointDeskripsi:It can be used in places where linear work is not possible. Diagonal work with a mounting angle between the socket and handle is possible.atribut:
- Surface Treatment: Non-chrome plating (* Ball surface treatment is hexavalent chrome plating)
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga universal tool Terbaru March 2026
| TONE Universal Joint | Rp299.900 |
| KRISBOW Pelat Granit | Rp7.899.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| TEKIRO Sambungan Universal Sok | Rp41.900 |
| MAXPOWER Universal Joint | Rp26.900 |
| TONE Universal Joint | Rp319.900 |
| Sparex Universal Joint | Rp1.299.900 |
| TONE Impact Ball Joint | Rp569.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| JTC Impact Universal Joint | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)