Beli ulir baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Gagang Tap
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Gagang Tap
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
    • Purpose: For Tapping
    • Purpose of Use: To stand a tap
  2. monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecil
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Full drat
  3. HSA Baut Mur Putih (BMP) Full Drat Set (with Washer Plate)
    Mulai

    Rp15.900

    HSA Baut Mur Putih (BMP) Full Drat Set (with Washer Plate)
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Finishing: Zinc Plated
    • Grade: 4.6
    • Material: Mild Steel
  4. Yoshinobu Baut Hexagonal (JPN) Hitam
    Mulai

    Rp90.900

    Yoshinobu Baut Hexagonal (JPN) Hitam
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M5-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
  5. Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full Drat
    Mulai

    Rp43.900

    Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full Drat
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Grade: 8.8
    • Drat Type: Full Drat
  6. TEKIRO Mata Obeng Angin Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Mata Obeng Angin Set
    Deskripsi:
    suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
  7. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  8. monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecil
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Drat Type: Half Drat
    • Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
  9. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  10. TEKIRO Gagang Tap
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Gagang Tap
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 70
  11. TRUSCO Gagang Tap
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO Gagang Tap
    Deskripsi:
    If you do not tighten tap with pliers, nail may be damaged.
    atribut:
    • Purpose of Use: To stand a tap
  12. TEKIRO Gagang Tap Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Gagang Tap Ratchet
    Deskripsi:
    - High Fully Polishing Finish- Drop Forged for extra strength- Three position gear box
  13. monotaro Tap Handle (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Tap Handle (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Handle for tapping stand
  14. TRUSCO Gagang Tap
    Mulai

    Rp469.900

    TRUSCO Gagang Tap
    Deskripsi:
    -Straight type handle for hand tap and hand reamer.-Since the main body is made of iron, it is stronger than zinc die casting and durable.-To stand a tap
    atribut:
    • Applicable Tap Dimension: M4 to M13
    • Applicable tap square part: 3.0 to 10
    • Total Length: 260mm
    • Purpose of Use: To stand a tap
  15. TRUSCO Gagang Tap Tipe T
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Gagang Tap Tipe T
    Deskripsi:
    If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.
    atribut:
    • Purpose of Use: For thread cutting of taps.
  16. TRUSCO Gagang Tap
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Gagang Tap
    Deskripsi:
    Usage:To pull out broken taps.
    atribut:
    • Material: Zinc die-casting
    • Purpose of Use: To stand a tap
  17. SKC Hand Tap
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  18. Kennedy Traditional Tap Wrench
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Traditional Tap Wrench
    Deskripsi:
    With all steel, hardened and tempered bodies, solid construction, hardened ground jaws and knurled adjustable handles for extra grip. Straight handle design provides greater leverage, especially when using larger diameter taps. Tap sizes to ISO 529.
    atribut:
    • T-Handle Adjustability: Fixed Handle
    • Tap Wrench Type: Straight-handle Bar
  19. TRUSCO Gagang Tap
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Gagang Tap
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Width (mm): 3.20
    • Length (mm): 142.0
    • Thickness (mm): 1.50
    • Maximum Bundle Diameter (mm): 34
    • Tensile Strength (N): 176.4
    • Specification: For Indoor Use
    • Working Temperature Range: -40 to 80degrees
    • Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
    • Purpose of Use: To stand a tap
Daftar Harga ulir baut Terbaru March 2026
TRUSCO Gagang TapRp289.900
monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack KecilRp8.900
HSA Baut Mur Putih (BMP) Full Drat Set (with Washer Plate)Rp15.900
Yoshinobu Baut Hexagonal (JPN) HitamRp90.900
Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratRp43.900
TEKIRO Mata Obeng Angin SetRp109.900
Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Rp119.900
monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack KecilRp38.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Rp169.900
TEKIRO Gagang TapRp51.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait