Beli ukuran ban motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo RSDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- ASPIRA Ban Depan Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- ASPIRA Ban Luar SPR Untuk Motor ScooticDeskripsi:Aspira SPR 38 ban motor tube type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 80/90-14- Cocok untuk Scootic Yamaha Mio ,Yamaha Fino, Yamaha Xeon, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Spacy, & Suzuki Address
- ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TLDeskripsi:Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
- Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TLDeskripsi:- Desain & konstruksi pola fungsional untuk performa optimal saat berkendara di kondisi jalan raya- Untuk motor Vespa LX 125, Vespa S 125, Vespa Primavera 150, Vespa Sprint 150, Honda ADV, Yamaha Nmax
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor BebekDeskripsi:Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor BebekDeskripsi:Aspira Maxio Techno ban motor tubeless yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/90-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, MX-King, Suzuki Satria FU 150
- KENDA Ban Motor Tubelessatribut:
- Type: Tubeless
- Zeneos Ban Tubeless ZN 77 TLDeskripsi:ZN 77 is a technologically tire design which use the AGED as the newest techology. ZN 77 made for who love the tires as a part of an art. Benefits : - dispense water easily when driving on wet roads - Improve the traction and the comfort when riding on wet or dry roads - excellent grip when turning - Produces a large contact area and provides grip and traction when driving on wet or dry roads.atribut:
- Speed Rating (km/hour): 150
- Maximum Pressure (kPa): 225
Daftar Harga ukuran ban motor Terbaru January 2026
| ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic | Rp299.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo RS | Rp259.900 |
| ASPIRA Ban Depan Tube Type Urbano | Rp129.900 |
| ASPIRA Ban Luar SPR Untuk Motor Scootic | Rp169.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tube Type Urbano | Rp149.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)