Beli tutup saluran air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Donna Keran Wastafel Single Lever
    Mulai

    Rp959.900

    TOTO Donna Keran Wastafel Single Lever
    Deskripsi:
    - With 1 1/4inch Pop-Up Waste- Technology:ECOCAPOur EcoCap technology uses an ingenious water outlet cap that mixes air with water to reduce water consumption withoutut any loss in stream volume. EcoCap enables full flow rates with just 3.6 liters of water, only 1/3 of the water from other normal faucets. Despite the low water consumption, EcoCap faucets have a full, pleasurable water jet.
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  2. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  3. SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  4. APLUS Cornice Adhesive
    Mulai

    Rp88.900

    APLUS Cornice Adhesive
    Deskripsi:
    Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)
    atribut:
    • Lifetime (month): 9-12
    • Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
    • Preparation Time (minute): 18
    • Attachment Time (minute): 1
    • Dry Time (hour): ± 48
    • Size (kg): 20
    • Working Time (minute): 15
  5. Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + Handle
    Mulai

    Rp109.900

    Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + Handle
    atribut:
    • Size (Inchxm): 1/4x10
  6. Onda Kran Wastafel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    Onda Kran Wastafel
    Deskripsi:
    Kran yang dipakai di wastafel
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  7. TOTO Rei S Keran Wastafel Single Lever
    Mulai

    Rp999.900

    TOTO Rei S Keran Wastafel Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  8. YO-ZURI Saringan Kamar Mandi
    Mulai

    Rp47.900

    YO-ZURI Saringan Kamar Mandi
    Deskripsi:
    Saringan Got YO-ZURI dengan warna stainless anti karat adalah solusi yang handal untuk menjaga saluran air tetap bersih dan lancar. Didesain dengan bahan stainless steel yang tahan karat, saringan got ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca dan lingkungan. Dengan desain yang efektif, saringan ini mampu menyaring kotoran dan sampah dari air hujan atau aliran air lainnya, mencegah penyumbatan yang dapat menyebabkan genangan atau kerusakan. Dengan kombinasi kehandalan dan ketahanan stainless steel anti karat, saringan got YO-ZURI adalah pilihan yang ideal untuk memastikan aliran air yang bebas hambatan dan lingkungan yang lebih bersih.
    atribut:
    • Material: Stainless
    • Size: Standard
  9. Klinix Sani Safe Sanitizing Cleaner
    Mulai

    Rp49.900

    Klinix Sani Safe Sanitizing Cleaner
    Deskripsi:
    Sani Safe merupakan cairan disinfektan Food Safe yang efektif digunakan/dipakai untuk sterillisasi area Makan dan Dapur.Bahan aktif: Benzalkonium Chloride 3,00%Keunggulan Sani Safe :- Efektif membersihkan dan sanitasi peralatan makanan- Aman di lingkungan (Biodegradble)- Low Foam (rendah busa, sehingga tidak meninggalkan residu)- Efektif membunuh bakteri dan jamur penyebab penyakit seperti : Escherichia Coli ; Salmonella Choleraesuis; Streptococcus aureus ; Pseudomonas aeruginosa PRD -10- Aman dan tidak merusak materia
  10. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

Daftar Harga tutup saluran air Terbaru March 2026
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
TOTO Donna Keran Wastafel Single LeverRp959.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp62.900
SKF Gemuk Bearing High Performance, High TemperatureRp359.900
aer Penutup Saluran Pembuangan AirRp299.900
APLUS Cornice AdhesiveRp88.900
Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + HandleRp109.900
Onda Kran WastafelRp159.900
TOTO Rei S Keran Wastafel Single LeverRp999.900
YO-ZURI Saringan Kamar MandiRp47.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)