Beli tube tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- SUPER TOOL 4-head Tube Bender(for 4 sizes)Deskripsi:-Possible to bend 4 sizes with per piece.-Made with reinforced plastic containing fiberglass.-Optimum for bending process of tubes during automotive air conditioner installation.-For bending process of soft copper and aluminum pipe.atribut:
- Left Hand: 265
- Bend Radius R: 16.0, 23.5mm
- Applicable Pipe Diameter: 5, 6, 8, 10mm
- Type: For millimeters
- Purpose of Use: Optimum for bending process of tubes during automotive air conditioner installation. For bending process of soft copper and aluminum pipe.
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- TRUSCO Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:71atribut:
- Bend Angle: 0 to 180degrees
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
- RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric)atribut:
- Bending Angle (°): 90 to 180
- Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Untuk membengkokkan pipa tembaga.
- TRUSCO Tube Bender (Inches Size)Deskripsi:Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).atribut:
- Bending Angle (degrees): 0-180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
- HOZAN Sheet Metal Benderatribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- Kennedy MultibenderDeskripsi:Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.atribut:
- Type: Pipe Bender
- Handle Material: Steel
- Compatible Pipe: Material Copper Steel
- Maximum Bend Angle: 90 Degree
- Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
- Guide Material: Aluminium
- Bending Method: Lever
- Overall Length: 150mm
- Former Material: Aluminium
Daftar Harga tube tool Terbaru January 2026
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| SUPER TOOL 4-head Tube Bender(for 4 sizes) | Rp999.900 |
| RIDGID 300 Series Plumbing Bender | Rp4.399.900 |
| RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) | Rp5.099.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| BBK Tube Bender | Rp1.899.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) | Rp2.699.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp1.999.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102378823-3.jpg)

/5yP102048214-13.jpg)
%20(Pembengkok%20Pipa)/P102014479-1.jpg)

/8pP102048313-15.jpg)

/14P102120040-2.jpg)


/P101506227-1.jpg)
/q4P102321940-7.jpg)

/puP102243930-3.jpg)
/P101004239-1.jpg)
/P102184004-1.jpg)