Beli tube flaring tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BBK (Bunka Boeki Kogyo) Ratchet Torque Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    BBK (Bunka Boeki Kogyo) Ratchet Torque Wrench
    Deskripsi:
    For tightening the flare nut when installing the air conditioner. Prevent leakage of refrigerant due to insufficient tightening of the flare nut and damage to the copper tube flare due to excessive tightening.
    atribut:
    • Type: Simple type
    • Main Uses: Refrigerant equipment
    • Load Direction: right
    • Head Shape: Ratchet type
  2. JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set
    Mulai

    Rp1.399.900

    JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set
    atribut:
    • Size: 1/8\" to 1 1/8\"
  3. MAXPOWER Flaring Tool Kit
    Mulai

    Rp399.900

    MAXPOWER Flaring Tool Kit
    atribut:
    • Size: GS-829
  4. TRUSCO Flaring Tool
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Flaring Tool
    atribut:
    • Purpose of Use: For flaring and cutting of soft copper tube and soft viscous aluminum pipe.
    • Content: Flaring Tool, Tube Cutter (GFC-111), Plastic Case
  5. JTC Tube Cutter & Flaring Tool
    Mulai

    Rp819.900

    JTC Tube Cutter & Flaring Tool
    atribut:
    • Range of Use: 1/8~1-1/8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Taper: 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
    • Type: inch
  6. TRUSCO Flaring Tool
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Flaring Tool
    Deskripsi:
    Use:For flare processing of soft copper pipes and soft viscoelastic quality aluminum
    atribut:
    • Fit Pipe Outer Diameter (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
    • Mass (kg): 1
    • Purpose of Use: For flaming processing of flexible soft copper refrigeration tube/Soft viscous aluminum pipe.
  7. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp749.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  8. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  9. Kennedy Compact Flaring Tool With Cutter/Deburrer Set
    Mulai

    Rp2.699.900

    Kennedy Compact Flaring Tool With Cutter/Deburrer Set
    Deskripsi:
    Suitable for use on aluminium, brass and copper pipe. Compact folding design. Robust moulded case. Single 45 Degree flares: 3/16 Inch to 5/8 Inch. Double flares: 3/16 Inch to 1/2 Inch. Cutter: 1/8 Inch to 1.1/4 Inch. Deburrer: 1/8 Inch to 1.1/8 Inch internal and external.
    atribut:
    • Angle of Flare: 45Degree
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Copper
    • Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/16 (Single Flare Onlyin. 5/8Inch
    • Lap Type: Double Lap Single Lap
    • Type: Flaring Tool Set
    • Includes: Carrying Case Cutter Deburrer Flaring Tool
    • Number of Pieces: 4
    • Product Number: CFTK625
  10. Kennedy Double Flaring Tool Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Double Flaring Tool Set
    Deskripsi:
    Manufactured to double flare aluminium and copper tubing up to .040 Inch wall thickness producing SAE 45 Degree flares. Heat treated alloy steel swivel is precision ground and chromed to reduce friction. Heat treated drop forged yoke. Each adaptor is clearly stamped with the size for easy identification. Bright lustre plate finish with contrasting black oxide. Will also produce a single flare. Sizes: 3/16 Inch, 1/4 Inch, 5/16 Inch, 3/8 Inch, 7/16 Inch, 1/2 Inch, and 5/8 Inch.
    atribut:
    • Angle of Flare: 45Degree
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Copper Soft Steel
    • Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/8Inch 7/16Inch
    • Lap Type: Single
    • Type: Flaring Tool Set
    • Includes: (7) Die Heads: 3/16 1/2 1/4 3/8 5/16 5/8 7/16 Carrying Case Cutter Double Flaring Tool
    • Number of Pieces: 9
    • Product Number: DFT625
  11. BluePoint Flaring Tool Kits
    Mulai

    Rp1.899.900

    BluePoint Flaring Tool Kits
    Deskripsi:
    Flaring and Swaging SetTF275A- 45degrees flare or swage soft copper, brass, or aluminum tubing- Die blocks handle 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, and 3/4inch OD tubing- Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, and 3/4inch OD tubing- TF27
  12. Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt
    Deskripsi:
    -An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
  13. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  14. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  15. REX Supply Parts
    Mulai

    Rp509.900

    REX Supply Parts
    atribut:
    • Compatible Models: N80A,S80A
    • Weight (g): 15
Daftar Harga tube flaring tool Terbaru April 2026
BBK (Bunka Boeki Kogyo) Ratchet Torque WrenchRp1.499.900
JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool SetRp1.399.900
MAXPOWER Flaring Tool KitRp399.900
TRUSCO Flaring ToolRp2.099.900
MAXPOWER Flaring Tool & Tube Cutter Kit (Pemotong Pipa)Rp399.900
Rothenberger Reeling Flaring ToolRp5.299.900
JTC Tube Cutter & Flaring ToolRp819.900
RIDGID Flaring Tools 45 Degree SAE FlaresRp2.699.900
TRUSCO Flaring ToolRp1.199.900
monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingRp749.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)