Beli trusco supuryu bolton packs p-m2025 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- HTD Helicoil Hand Tap HSS STIDeskripsi:HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
- Kennedy Threading Inserts (Pk-50)Deskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.atribut:
- Package Quantity: 50
- Thread Form: Metric
- Shenpai Caster Wheel 35A 385kg (5inch)atribut:
- Diameter: 5 inch
- Capacity Per Castor: 385kg
- monotaro.id Mur SS304atribut:
- Material: SS304
- Kenmaster Paku BetonDeskripsi:Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
- Osaka Spirit Coil Insertatribut:
- Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
- Length L (mm): Optimum thickness/10
- Material: SUS 304
- Nominal Dimensions of Screw: M5
- Nominal Length: 2.0D
- Teeth Spacing: 0.8
- TEKIRO AdapterDeskripsi:TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
- SPREW Repair packDeskripsi:Usage:To repair internal threads damagedatribut:
- Purpose of Use: To repair broken internal thread.
Daftar Harga trusco supuryu bolton packs p-m2025 Terbaru March 2026
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
| BAER Alat Perbaikan Drat Baut | Rp1.099.900 |
| Helicoil Wire Thread Insert | Rp38.900 |
| HTD Helicoil Hand Tap HSS STI | Rp179.900 |
| Kennedy Threading Inserts (Pk-50) | Rp279.900 |
| Shenpai Caster Wheel 35A 385kg (5inch) | Rp1.199.900 |
| monotaro.id Mur SS304 | Rp2.900 |
| Kenmaster Paku Beton | Rp149.900 |
| Osaka Spirit Coil Insert | Rp30.900 |
| SPREW Insertion Tool (P Type) | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)
/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)
/Helicoil%20Wire%20Thread%20Insert/g6P105878582-1.jpg)

/Kennedy%20Threading%20Inserts%20(Pk-50)/a7P103143367-10.jpg)
/P101005133-1.jpg)



/Alat%20Penyisipan/SPREW%20Insertion%20Tool%20(P%20Type)/P102030844-1.jpg)

/SPREW%20Repair%20pack/P102030851-1.jpg)