Beli trolly barang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- TRUSCO Compact Resin Platform Truck "Komawari Kun" (Folding Handle, Quiet Type) (Troli Barang)atribut:
- Caster: Universal Castors, Fixed Castors Two of Each
- Castle Diameter (phi mm): 75
- Equal Load (kg): 100
- Handle Height (mm): 790
- Mass (kg): 3.9
- Material: Carrier / Recycled Polypropylene (PP) Recycled 100% Handle/Steel / Steel Caster Brackets, Wheels / Elastomeric Resin
- Noise Level (dB): 46.5 (Micro Sound Caster)
- Pallet Dimension (mm): 600 x 390
- Pallet Dimensions (Height) (mm): 125
- Specifications: Foldaway Handle Type
- Surface Processing: Handle (Melamine Tempered Finish)
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Kenmaster Troli Barangatribut:
- Color: Assorted Color
- Dimension (Folded) (mm): 255x450
- Height (mm): 690.0
- Height Extend (mm): 920.0
- Maximum Capacity (kg): 30
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- MUTU Service Stand TrolleyDeskripsi:Trolley 3 susun dengan ukuran (mm) : 810 x 460 x 850 mm berbahan stainless steel tahan karat cocok digunakan untuk rumah makan, hotel, catering, kantor, dll. Fungsi trolley : - Untuk mengantarkan/membawa makanan jadi - Untuk mempermudah proses pengantaran/pemindahan dll.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 810x460x850
- Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)atribut:
- Material: Steel Plate
- SANKO Hit Anchor Type C (Dynabolt Angkur Ketok)Deskripsi:Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenanceatribut:
- Surface Treatment: Chromate treatment
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- Green Leaf Keranjang MelodyDeskripsi:Keranjang Melody 9510 Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas yang Aman Digunakan, Serta Ringan dan Kuat, Berfungsi untuk Menyimpan Barang , Peralatan Kantor , Kue , Lunchbox , Paket dan Lain Sebagainya . Terdiri dari Berbagai Ukuran , Cocok untuk Melengkapi Perlengkapan Kantor Anda Anda.
- OIC Hand PalletDeskripsi:OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenanceatribut:
- Type: Hand Pallet
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
Daftar Harga trolly barang Terbaru March 2026
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| TRUSCO Compact Resin Platform Truck "Komawari Kun" (Folding Handle, Quiet Type) (Troli Barang) | Rp849.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| SUNC Troli Barang Lipat | Rp679.900 |
| Kenmaster Troli Barang | Rp159.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| Kenmaster Troli Barang | Rp209.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20(Troli%20Barang)/P101000781-1.jpg)








/19P105300045-1.jpg)

/7xP105638285-2.jpg)




%20(Troli%20Barang)/P101505572-1.jpg)