Beli treker per mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Treker Per Mobilatribut:
- Size (mm): 440
- Mitutoyo 2-Point Inside Measuring Instrument Bore Gauge with Micrometer HeadDeskripsi:Description This is a micrometer head that enables measurements without interchangeable anvils.It offers you the following benefits:A long plunger stroke gives you amazing accuracy.Contact points are carbide (>18 mm range), giving you high durability and wear resistance.A large grip reduces heat transfer from the operator by 50%.Wide measuring range with sub-anvils.atribut:
- Digital/Analog: Analog
- VELOZ Treker Coil Spring Compressoratribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Standard: JIS (Japanese Industrial Standards)
- AMEKO Mover Roller Fixed Typeatribut:
- Type: Fixed
- Wheel Material: Steel
- Mitutoyo Back Plate CenterDeskripsi:Description An advanced, remote control system can be built with the ID-H RS-232C interface the cable 21EAA131 and a PC. A stable, high-accuracy measurement system can be implemented without touching the ID-H indicator.atribut:
- Dimensions (mm): a = 6.35
- For Series: ID-N, ID-B
- Remarks: Back plate with centre lug
- Nu-LIFT Roller Tank with Turn Tablesatribut:
- Height (mm): 110
- Type: without Handle
- Insize Standard 4-Way Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Battery Size: CR2032
- Caliper Material: Stainless Steel
- Compatible SPC Cable: Mfr. No. 7302-SPC5A; Mfr. No. 7302-SPC5B; Mfr. No. 7305-SPC2A; Mfr. No. 7305-A01; Mfr. No. 7305-A02
- Compatible Wireless Transmitter: Mfr. No. 7306-20
- Data Output Type: Cabled, Wireless with Transmitter
- Dimension Type: Inch/Metric
- Display Type: Digital
- Jaw Actuation Type: Thumb Wheel
- Jaw Material: Stainless Steel
- Measurements: 4-Way
- Minimum Measurement (inch): 0
- Minimum Measurement (mm): 0
- Minimum Measurement - Fractional (inch): 0
- Resolution: 0.0005inch/0.01mm
- Mitutoyo Auxiliary Block Kit Bore Gageatribut:
- Model : Digital Height Master (515-374/376/378)
- Insize Digital Inside Groove Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1120 Digital Inside Groove Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat ukur benda kerja dalam rentang ukur 150mm - 500mm. Anda bisa menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang karena mekanisme ukurnya digital Skala mistar vernier yang akurat antara sepasang rahang ukur bawah untuk celah/cekungan internal groove. Kaliper digital ini juga paling ekonomis dikelasnya.INSIZE 1120 Digital Inside Groove Caliper ini menggunakan 4 jenis pilihan elektronik dengan modul sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.atribut:
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Mitutoyo Digital Outside Micrometer Metric with Interchangeable AnvilDeskripsi:The Mitutoyo digital ratchet stop outside micrometer is ideal for measuring metal and non-metal workpieces by controlling the amount of spindle force. A ratchet-stop mechanism provides uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements. Interchangeable anvils allow for measuring a wide range of workpiece sizes. Measurements are displayed on a coolant-proof, easy-to-read LCD readout.atribut:
- Resolution (mm): 0.001
- Graduation (mm): 0.001
- Accuracy (µm): ±3
- Measuring Faces: Carbide Tipped (Spindle Only)
- Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
- Units: Metric
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Nu-LIFT Roller Tank Turn Tables with Handleatribut:
- Height (mm): 110
- Type: with Handle
- TEKIRO Coil Spring (Treker Per Mobil)Deskripsi:untuk melepas atau memasang per shockbreaker ukuran 400mm, berdimensi 450mmx32mmx20mmFungsi : untuk melepas atau memasang per shockbreaker Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (mm): 400
Daftar Harga treker per mobil Terbaru March 2026
| Barton Tools Skate Tank Machine Roller | Rp739.900 |
| Wipro Treker | Rp40.900 |
| Future Star Roller Mover Tank | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Treker Per Mobil | Rp4.399.900 |
| Mitutoyo 2-Point Inside Measuring Instrument Bore Gauge with Micrometer Head | Rp2.999.900 |
| VELOZ Treker Coil Spring Compressor | Rp179.900 |
| ROHA Skate Roller Fixed | Rp1.399.900 |
| AMEKO Mover Roller Fixed Type | Rp709.900 |
| Mitutoyo Back Plate Center | Rp179.900 |
| Nu-LIFT Roller Tank with Turn Tables | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%202-Point%20Inside%20Measuring%20Instrument%20Bore%20Gauge%20with%20Micrometer%20Head/n7P112527835-1.jpg)





/Insize%20Standard%204-Way%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/bbP105874407-2.jpg)

/Insize%20Digital%20Inside%20Groove%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/5jP109238199-1.jpg)


/P101518176-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)

/0cP101004012-7.jpg)