Beli treker cvt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Deskripsi:
    TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Size (cm): 33 x 22
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 123
    • Dimension 3 (mm): 64
    • Dimension 4 (mm): 19
  2. MultiPro Set Kunci Sok (TW)
    Mulai

    Rp259.900

    MultiPro Set Kunci Sok (TW)
    Deskripsi:
    • Chrome -Vanadium Steel with Heat-treated • Silvermatt Finishing •Conform To Din 3124 Standard
  3. American Tool Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp53.900

    American Tool Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Deskripsi:
    > Blister card packaging> Flywheel & Clutch
    atribut:
    • Capacity: 5mm&9mm
  4. MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp149.900

  5. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  6. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. MAXPOWER Flexible Flywheel Holder (7 Rivets)
    Mulai

    Rp229.900

  9. TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. TEKIRO Treker Kaki 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Treker Kaki 2
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. TRUSCO Gear Puller
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Gear Puller
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-3-claw type.
  12. Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  13. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  14. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  15. Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp549.900

    Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  16. JTC Internal Bearing Remover Set (Bearing Remover)
    Mulai

    Rp3.399.900

    JTC Internal Bearing Remover Set (Bearing Remover)
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  17. TEKIRO Kunci L Bintang
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Kunci L Bintang
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  18. monotaro Treker Bearing Amateur
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Treker Bearing Amateur
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Bearing Treker
    atribut:
    • Material: CRV
  19. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
Daftar Harga treker cvt Terbaru March 2026
TEKIRO Tahanan Kopling UniversalRp239.900
MultiPro Set Kunci Sok (TW)Rp259.900
American Tool Universal Holder For Flywheel And ClutchRp53.900
MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And ClutchRp149.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp21.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
MAXPOWER Flexible Flywheel Holder (7 Rivets)Rp229.900
TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)Rp119.900
TEKIRO Treker Kaki 2Rp95.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)