Beli travo las listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Spray GunDeskripsi:-Carefully made focusing on atomization in particular.-The range of use is wide, and it has a beautiful finish.-Gun that puts an emphasis on volume of paint spray. Usability is good and you can work speedily.-Coating of small articles, top coating, acrylic lacquer coating.atribut:
- Required Compressor: 0.75 to 1.5kW
- Purpose of Use: Coating of small articles, top coating, acrylic lacquer coating.
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las)Deskripsi:Aksesoris OEM merk RHINOatribut:
- Product ID: SPR0112
- KESTONE Travo Las Nantongatribut:
- Protection Class: IP21
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- Secure Paper Shredder Maxi Strip Cutatribut:
- Cut Type: Strip Cut
- Noise Level (dB): < 55
- Mitsubishi Electric Melsec Iq-R Series Cc-Link Ie Field Networkatribut:
- Mass (kg): 0.17
- Communication Speed: 1Gbps
- Cable: Ethernet cable that meets the 1000BASE-T standard: Category 5e or higher, (double shielded/STP) straight cable
- Number of stations connected to one network: Up to 239
- Transmission line: Line type, star type (line type and star type can be mixed), ring type
- Current Consumption (A): 0.82 (DC5V inside)
- Number of connected units: (Cascade) Maximum 20 steps
- Communication Method: Token ring method
- External dimensions (Height H x Width W x Depth D) (mm): 106x27.8x110
- I/O occupied points: 32 points (I/O assignment: Intelli 32 points)
- Transmission capacity: Up to 1920 bytes
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Token Mata Gerinda Potongatribut:
- Hardness: R
- HAFAS Hexagonal Bolt Only SS304 (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Product Code: HXB50MCPL
- Secure Penghancur Kertasatribut:
- Shred Type : Cross Cut
- Token Mata Gerinda Potong Samuraiatribut:
- Abrasive: AZ
- Hardness: R
- Working Tool: Disk Grinder, Grindstone Cutting Machine
- Donati Office Chair AZZERO 5 Series Oscar (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- YASUKA Gasoline Engine ExcellentDeskripsi:Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.atribut:
- Lubricant Specification: SAE 20W50
- Machine: OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
- Fort Lampu Rotary Neon dengan BuzzerDeskripsi:Lampu Neon dengan suara.atribut:
- Voltage (V): AC 220-DC 12-24
- Color: Red
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
Daftar Harga travo las listrik Terbaru March 2026
| TRUSCO Spray Gun | Rp3.199.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las) | Rp98.900 |
| KESTONE Travo Las Nantong | Rp4.999.900 |
| KRISBOW Mesin Las Inverter DC | Rp1.599.900 |
| Secure Paper Shredder Maxi Strip Cut | Rp5.199.900 |
| Mitsubishi Electric Melsec Iq-R Series Cc-Link Ie Field Network | Rp7.499.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Token Mata Gerinda Potong | Rp249.900 |
| HAFAS Hexagonal Bolt Only SS304 (Baut Hexagonal) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/RHINO%20Set%20Electrode%20Holder%20with%20Cable%20(Tang%20Las)/qeP102113950-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)


/P101000154-1.jpg)

/08P103949008-1.jpg)


/jsP105336712-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)