Beli torque wrenche tekiro ttwe1000 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Accessories: Case
- Head Shape: Ratchet type
- TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicatoratribut:
- Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
- Data Can Be Recorded: No
- Direction of Tightening: For right and left-hand tightening
- Maximum Torque (N m): 100
- Measurement Technology: Mechanical
- Memory Pointer: Yes
- Overall Length (mm): 400
- Quick Release/Quick Change Function: No
- Reversible Reading: Nm
- Scale 1 Graduation (N m): 1
- Slipper Function: No
- Square Drive (inch): 1/2
- Torque Measuring Accuracy: ± 3%
- Torque Range (N m): 10-100
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- KYOTO TOOL (KTC) Digital-RatchetDeskripsi:Can be used for any work requiring torque managements for industrial machinery, analytical instruments used for automobile and other various manufacturing, architecture, civil engineering, engineering, building maintenance and other maintenance.
Daftar Harga torque wrenche tekiro ttwe1000 Terbaru March 2026
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp819.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| JTC Click-Type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp599.900 |
| monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) | Rp769.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit | Rp4.899.900 |
| monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping | Rp759.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/4qP101001170-3.jpg)

/JTC%20Click-Type%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101531502-1.jpg)
/P101561578-1.jpg)
/P102125564-1.jpg)


/8pP101000313-5.jpg)
/2pP102030097-2.jpg)
/P102246630-1.jpg)


/JTC%20Digital%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101532493-1.jpg)
/P102249600-1.jpg)
/P102250493-1.jpg)

/6mP101004238-2.jpg)
/P102250590-1.jpg)
%20Digital-Ratchet/P102065860-1.jpg)