Beli torque wrench stahlwille di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STAHLWILLE Torque Wrenchatribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Chrome-plated Finish
- Individual/Set: Individual Tools
- STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
- STAHLWILLE Set Torque wrenchatribut:
- Stahlwille Code: 96502053
- Size: 730R/40/32 - T
- STAHLWILLE Electromechanical Torque Wrenchatribut:
- Stahlwille Code: 96501002
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- Permatex Perekat GasketDeskripsi:Permatex sealant paking berwarna hitam memiliki bentuk yang kental dan berbau alkohol berkarakter. Sealant ini lambat untuk kering It is a slow drying, dengan waktu tertentu dapat berubah menjadi lentur, lapisan akan mengering melalui penguapan larutan yang ada didalamnya. Sealant ini dapat melapisi seals ujung pipa, dudukan pipa, dan penghubung lainnya terhadap kebocoran.atribut:
- Chemical Type: Modified resin, fillers & alcohol
- Appearance: Black paste
- Odor: Alcoholic
- Specific Gravity: 1.5
- Viscosity: Viscous paste
- Flash Point: Does not apply
- STAHLWILLE Q. Sel. Torque wrench-730N-no 12 with Rev. Plug-in Ratchet-735/20-1/2inchatribut:
- Number of Pieces: 1
- Overall Length (mm): 315
- Inside Square (mm): 9x12
- Scale Range (ft/lbs): 5 to 36
- Torque Range (N m): 6 to 50
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- Permatex RTV Gasket MakerDeskripsi:These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Chemical Base: Oxime Silicone
- Color: Red
- Container Size (oz): 3
- Container Type: Tube
- Cure type: Room Temperature
- Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
- Flash Point Temperature (°F): 200
- For Fluid Type: Automotive Fluids
- For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
- Full Cure Time (day): 1
- Hardness: Shore A35
- Includes: Plastic Cap
- Manufacturer Part Number: 81630
- Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
- Maximum Operating Temperature (°F): 600
- Minimum Operating Temperature (°F): -65
- Non-Hardening: Yes
- Non-Toxic: Yes
- Product Form: Paste
- Resistance Properties: High-Temperature Resistant
- Sealant Type: Gasket Maker
- Sensor Safe: Yes
- Series: Ultra Red® RTV
- Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
- Working Time (minute): 10
- STAHLWILLE Open Ended Insert Toolsatribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
Daftar Harga torque wrench stahlwille Terbaru March 2026
| STAHLWILLE Torque Wrench | Rp3.199.900 |
| STAHLWILLE Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp5.899.900 |
| STAHLWILLE Torque Wrench With Cut-Out | Rp8.199.900 |
| STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas) | Rp169.900 |
| STAHLWILLE Basic Torque Wrench | Rp12.999.900 |
| STAHLWILLE Electromechanical Torque Wrench | Rp29.999.900 |
| STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas) | Rp179.900 |
| STAHLWILLE Set Torque wrench | Rp32.999.900 |
| STAHLWILLE Electromechanical Torque Wrench | Rp37.999.900 |
| STAHLWILLE Torque Wrench with Cut-Out | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/gzP103213611-1.jpg)

/2zP103213107-1.jpg)


/38P103213116-1.jpg)




/P102250493-1.jpg)


/r2P103215974-1.jpg)
/2pP102030097-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Permatex%20RTV%20Gasket%20Maker/l0P109497756-1.jpg)