Beli torque wrench electric di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vessel Torque Control Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp16.999.900

    Vessel Torque Control Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    A torque control type air impact wrench that shuts off air when the set torque is reached. Socket mounting part: Square drive 9.5 mm pin lock type.For a wide range of applications such as assembly that requires tightening management, various industrial uses, and automobile maintenance.* The tightening torque is a guideline. The torque value changes depending on the conditions.
    atribut:
    • Type: Double hammer
    • Hose connection: Rc1/4
    • Air Consumption (m³/minute): 0.27
    • Maximum Tightening Torque (N m): 17.6
    • Overall Length (mm): 246
    • Practical Torque Range (N m): 7.8-17.6
    • Rotation Speed No Load (rpm): 3000
    • Socket Insertion Angle (mm): 9.5
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.6
    • Tightening Capacity Bolt Diameter (mm): 6-8
  2. ERSES Sepatu Safety Antistatik ESD Mesh (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp129.900

    ERSES Sepatu Safety Antistatik ESD Mesh (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Upper : Leather, Sole : PVC
    • Durability: 800-100 times or washing
  3. IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (80)
    Mulai

    Rp37.900

  4. FACOM Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.099.900

  5. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.299.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  6. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  7. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  8. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  9. TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  10. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  11. KOBE RED LINE Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp5.299.900

    KOBE RED LINE Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    IW750 One-piece aluminium housing, 10 position power regulator, thumb switch for reversing, 1/4 Inch BSP air inlet thread for 10mm air hose, M24 bolt capacity. 90psi air pressure, 7.5 cfm air consumption. 949 N/m torque. Overall length: 245 mm.
    atribut:
    • Actual Air Consumption (cfm): 4.2
    • Overall Height (mm): 240
    • Overall Length (mm): 245
    • Overall Width (mm): 80
    • Square Drive Size (inch): 3/4
    • Air Inlet Size (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Body Style: Pistol Grip
    • Compatible Hose Inner Diameter (mm): 10
    • Height (mm): 240
    • Item: Air Impact Wrench
    • MFR Part No.: IW750
    • Maximum Torque (Nm): 1085
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Power Source: Air
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
    • Torque Range (N m): (Fwd) 949 - 1085
    • Vibration Level (m/s2): 5.8
    • eclassCode: 21052003
  12. KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  13. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  14. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp10.999.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    This Right Angle Impact Wrench is lightweight, durable, and easy to use. Paired with its powerful vane motor and trigger actuation, this tool will quickly become your favorite on any job site.
  15. monotaro Air Impact Wrench (High Torque Type, Twin Hammer)
    Mulai

    Rp6.299.900

    monotaro Air Impact Wrench (High Torque Type, Twin Hammer)
    Deskripsi:
    It is a high torque type of twin hammer, it is most suitable for tire change of heavy truck.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Maximum Torque (N m): 2033/15 seconds
    • Operating Torque Range (N m): 918 - 1627
    • Accessories: PT 3/8 coupler, dustproof rubber cap
    • Type: Twin hammer
    • Specification: Approximately 918Nm (5000min -1 ), about 1485Nm/5sec (5000min -1 ),/5seconds (3500min -1 )), reverse rotation about 1627Nm/5seconds (5500min -1 )
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 19(3/4)
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT3/8
    • Use Hose Diameter (mm): 9.5
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Rotation Speed (rpm): 5500
  16. DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    atribut:
    • Voltage (V): 18
    • Battery Capacity (AH): 5.0
    • Impact Per Minute (ipm): 0-2400
    • Tool Holder Size (mm): 13
    • Breakaway Torque (N m): 1627
    • Max. Bolt Diameter: M24
    • Maximum Torque (N m): 136/407/950
    • No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
  17. TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  18. TOP Torque Wrench
    Mulai

    Rp8.299.900

Daftar Harga torque wrench electric Terbaru March 2026
Vessel Torque Control Air Impact WrenchRp16.999.900
ERSES Sepatu Safety Antistatik ESD Mesh (Sepatu Proyek)Rp129.900
IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp37.900
FACOM Torque WrenchRp5.099.900
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.299.900
TEKIRO Kunci TorsiRp1.299.900
Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)Rp479.900
monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.399.900
TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Rp1.499.900
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)