Beli tool socket set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOHNICHI Kunci TorsiDeskripsi:Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
- TOHNICHI Torque WrenchDeskripsi:Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TOHNICHI Dial Indicating type Torque Wrenchatribut:
- Drive (mm): 6.35
- Minimum scale (N ・ m): 0.1
- Overall Length (mm): 195
- Torque accuracy: ± 3%
- Load Direction: Right
- Torque Range (N m): 3 to 15
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- Livi Tisu Toilet Smart Due Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 100
- Sheet Length (mm): 100
- Inner Packaging: Unwrapped
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 205
- SHINWA Inner PassDeskripsi:It is convenient for measuring things that are difficult to measure with calipers. Internal path dedicated to measuring internal dimensions such as pipe and hole diametersatribut:
- Material: Body: carbon steel
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- TOHNICHI Dial Indicating type Torque Wrenchatribut:
- Torque accuracy: ± 3%
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- TOHNICHI Kunci Torsiatribut:
- Torque accuracy: ± 3%
- Load Direction: Right
- Applicable exchange head: (SH / RH / QH / HH / DH / RQH) 22D
- Minimum Graduation (N m): 2
- Overall Length (mm): 660
- Torque Range (N m): 40 to 280
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)Deskripsi:When the set torque is reached, the toggle is activated and a signal sound can be used to detect the completion of tightening. The head ratchet is in increments of 24 pieces, and the swing width of 15 degrees is effective for tightening in narrow places. The torque can be easily changed by the scale. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.atribut:
- Load Direction: Right
- Accuracy (%): ±3
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Allowable torque (N ・ m): 140
- Mouth width (mm) maximum: 36
- Applicable Torque Wrench: CL140N x 15D
- Mouth width (mm) minimum: 13
- Mouth width (mm) standard: 24
- Dimensions (mm) head: 65
- Dimensions (mm) Thickness: 13
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
Daftar Harga tool socket set Terbaru October 2025
TOHNICHI Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.999.900 |
TOHNICHI Kunci Torsi | Rp3.099.900 |
TOHNICHI Torque Wrench | Rp2.199.900 |
TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
TOHNICHI Dial Indicating type Torque Wrench | Rp5.299.900 |
TOHNICHI Preset Type Torque Wrench | Rp2.199.900 |
TOHNICHI Rotary Slip Adjustable Torque Screwdriver | Rp1.999.900 |
Livi Tisu Toilet Smart Due Seri Eco | Rp229.900 |
SHINWA Inner Pass | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)