Beli tool shop di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Welding Shop Tool Set
    Mulai

    Rp2.299.900

    MAXPOWER Welding Shop Tool Set
    atribut:
    • Type: MK-010
  2. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  3. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp6.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  4. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
  5. SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp26.999.900

    SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    -Capable of being moved even while a load is suspended.-Can be moved smoothly as all four wheels are adjustable wheels.-Loads can be lifted/lowered with a manual winch.-The arm and feet are collapsible enabling use at any time anywhere.-Winch Hoisting Type
  6. SUPER TOOL Wooden Beam Lifting Clamp Balance Set
    Mulai

    Rp11.999.900

    SUPER TOOL Wooden Beam Lifting Clamp Balance Set
    Deskripsi:
    -The tightening lock can be released remotely, not requiring its removal which can be dangerous in an elevated place.-For lifting works of wooden beams.
    atribut:
    • H: 200
    • Basic Working Load: 0.4
    • D: 75
    • Jaw Width Range: 105 to 120mm
    • H2: 100
  7. Wiha (NOGA) Set Kunci Sok Noga
    Mulai

    Rp959.900

    Wiha (NOGA) Set Kunci Sok Noga
    atribut:
    • Insertion Depth (mm): 9.5
    • Outer Diameter (mm): Ø26
    • Insertion Angle (mm): 9.5 (3/8 inch)
    • Overall Length (mm): 52
    • Set Contents: 3-piece set of gripper (GP1000), ratchet and adapter
    • Working range (mm): 7 to 19
    • TRUSCO Number: 125-1988
  8. MILWAUKEE Cordless Impact Rachet (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp3.899.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Rachet (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    The Milwaukee M12 FUEL 1/2inch Ratchet is the first cordless tool that provides both the torque and compact size to replace pneumatic Ratchets in the industry. With up to 81 Nm of max torque and 175 RPM’s, this tool is the ideal fastening solution for automotive mechanics and maintenance and repair professionals who demand maximum performance and convenient portability. A low profile head and cordless design allows for our users to have more access in tight spaces than competitive units. With the industry leading FUEL technology, a reinforced mechanism and investment cast steel yoke housing, this ratchet can withstand daily jobsite wear and tear for years of reliable use. Eliminate the constant maintenance of pneumatic ratchets and the nuisance of the air hose in the shop with the M12 FUEL Ratchet, which delivers the maximum portability and productivity for the professional user.
  9. Kennedy American Pattern Workshop Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kennedy American Pattern Workshop Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    American pattern, bench mounting steel vice with anvil suitable for workshop, garage and machine-shop use. Fixed base directly mounts onto work bench. Cast iron body with steel jaws and a cross drilled threaded handle with adjustable T-bar for extra leverage.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Bolt
  10. CRC White Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    CRC White Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    WHITE LITHIUM GREASE, 10 WT OZModel#: 05037DESCRIPTION:A high quality, multi-purpose grease for automotive, shop, and home use. Provides long lasting lubrication with excellent water and heat resistance and film strength in any weather or temperature. Ideal for all metal to metal lubrication.APPLICATIONS:Hinges, latches, overhead door tracks, open gears, chains, cables, slide conveyors, guide rails, cams, pistons, machinery, tools, & equipment. A break-in lubrication for bearings.
    atribut:
    • Appearance: Off-White Viscous Grease
  11. Shinano Pneumatic Cutting Tool Oscillation (Alat Pemotong Otomotif)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Shinano Pneumatic Cutting Tool Oscillation (Alat Pemotong Otomotif)
    atribut:
    • Disc Size: 63mm
    • Oscallating Angle: 2.8Inch
    • Free Speed: 20.000rpm
  12. NORTON Saw Gumming Grinding Wheel White (Batu Gerinda Datar)
    Mulai

    Rp269.900

    NORTON Saw Gumming Grinding Wheel White (Batu Gerinda Datar)
    atribut:
    • Abrasive Wheel Type: T1
    • Material: Aluminium Oxide
    • Color: White
  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. INGERSOLL RAND Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp8.599.900

    INGERSOLL RAND Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The 20v High-Cycle Impact Wrench is a high-power, lightweight wrench. With a ball and cam impact mechanism and pistol grip, you'll be able to work multiple jobs with ease.
Daftar Harga tool shop Terbaru October 2026
MAXPOWER Welding Shop Tool SetRp2.299.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp8.199.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselRp6.499.900
American Tool Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Rp589.900
American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp259.900
SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)Rp26.999.900
SUPER TOOL Wooden Beam Lifting Clamp Balance SetRp11.999.900
Wiha (NOGA) Set Kunci Sok NogaRp959.900
MILWAUKEE Cordless Impact Rachet (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp3.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)