Beli tone wrench combination set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Combination Wrench Setatribut:
- Set Contents (mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17
- Set Contents (points): 6
- Accessories: Holder
- Set Contents: CS-08, 10, 12, 13, 14, 17
- Type: Holder
- TRUSCO Number: 818-2616
- Weight (g): 510
- TONE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Set Contents : CS-08,CS-10,CS-12,CS-13,CS-14,CS-17,CS-19atribut:
- Weight (g): 900
- LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)Deskripsi:-Easy work can be done with adjustable wrench until now, such as when working in a narrow place or using a thin bolt nut.-Sufficient strength to clear the JIS strength.-We succeeded in making our own bold form and significantly lightweight.-Bolt nut on on
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TONE Combination Wrench SUS (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.atribut:
- Set Contents: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TONE Ratcheting Combination Wrench Quick Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Ideal for tightening work in the flare nut and narrow the location of the pipe.atribut:
- Set Contents: RMQ-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
- Accessories: Cloth Bag
- Purpose of Use: Optimum for tightening work in piping flare nuts and narrow places.
- TONE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.atribut:
- Accessories: Tool Case
- Set Contents: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22mm
- Set Contents (piece): 10
- TONE Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Deskripsi:Set Contents : Two surface width mm(long side x short side)mm: 1.5(14x51), 2(16x58), 2.5(18x65), 3(20x74), 4(25x78), 5(28x89), 6(32x101), 8(36x112), 10(40x128)atribut:
- Weight (g): 310
- Type: Ball point tip Type
- Accessories: Holder
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- Kennedy Combination Wrench Profesional Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Spanner Type: Combination Spanner
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TRUSCO Wrench HolderDeskripsi:-It can be smoothly taken out one by one and it is convenient for organizing/storing.-Equipped with a fall prevention cover.atribut:
- Material: ABS Resin
- monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa)Deskripsi:In various piping work.atribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- STAHLWILLE Open Ended Insert Toolsatribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
Daftar Harga tone wrench combination set Terbaru March 2026
| TONE Combination Wrench Set | Rp1.099.900 |
| TONE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris) | Rp429.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp54.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TONE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp379.900 |
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp99.900 |
| TONE Combination Wrench SUS (Kunci Ring Pas) | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| TONE Ratcheting Combination Wrench Quick Set (Kunci Ring Pas) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102179567-1.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20(Kunci%20Inggris)/P102742985-2.jpg)
%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/naP105588838-1.jpg)
/P102179550-1.jpg)
/P102797329-1.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/P102067079-1.jpg)
/P102355600-1.jpg)
/P102178232-1.jpg)

/0hP105530017-7.jpg)
/qdP102137949-13.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/pjP103193919-7.jpg)