Beli toilet bowl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nahm Natty Close-Coupled ClosetDeskripsi:Single Flush 4.5 L. Wash Down 4.5 Liters dual flushing system ensureing high cleaninig efficiency. Standard Seat & Cover Ergo Comfort Seat & Cover Polypropylene (PP) Material Premium Quality Seat & Cover Polypropylene (PP) lightweight and impact Resistance. Care Toilet : Clean outside toilet surface regularly with cloth moistened with mild soapy water or mild cleaning agent. Then dry with a soft cloth. For inside area of the toilet bowl, please use a soft brush moistened with soapy water or cleaning agent. Please do not use harsh chemicals as it can damage to the surface. Warning : Do not use in-tank toilet cleaners as they can damage the flush valve and other parts Seat and Cover : Clean seat and Cover with soft cloth moistened with dishwashing liquid and water or mild soapy water. Then dry with soft cloth and let the seat and hinge area air-dry completely. Warning : Do not use harsh chemicals to clean seat and cover as it can cause color distortionatribut:
- Trapway: S-Trap 305 mm
- Dimensions (mm): 365x630x800
- PROKLEEN Toilet Bowl CleanerDeskripsi:Toilet Bowl CleanerPembersih yang dapat menghilangkan noda membandel dan kuman pada toilet bowl, kloset, keramik dan permukaan keras lainnyaUsage Instruction:Noda Ringan: 200 mL / L air (1:5)Noda Berat: Murni- Oleskan Toilet Bowl Cleaner dengan kuas pada permukaan yang akan dibersihkan- Tunggu beberapa menit dan bilas dengan air bersih- Untuk noda membandel, gunakan sikat atau sponsSilahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- Watsco Terrific Toilet Bowl CleanerDeskripsi:Fungsi : Membersihkan Toilet Bowl dan Urinal, wastafel, Lantai Keramik, porselen, mozaik Kelebihan: Daya bersih kuat Tidak membunuh bakteri pembersih dalam septic tank Mengandung deodorizer yang menghasilkan aroma egar Pemakaian : Tuangkan / oleskan Terrific / Keramik Kleen pada permukaan yang akan dibersihkan, biarkan 2-3 menit Sikat dan gosok dengan sabut pembersih, bilas dengan air sampai bersih Campuran : Murni 1 : 5 s/d 1 : 10 (untuk pembersihan rutin)atribut:
- Shape: cair
- Color: Biru Tua
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)atribut:
- Wireless Range (m): 100
- LED (nm): 650
- Support 2D Code: QR, PDF417, Data Matrix
- Scan Mode: Single Line Scan
- Dragon Sikat Toiletatribut:
- Dimensions Box (mm): 950x407x312
- monotaro.id Sabut Piring Serbaguna Premium (Tapas)atribut:
- Color: Hijau
- Bagus Sabut Cuci Piringatribut:
- Size (cm): 10x15
- Scotch-Brite Sikat ToiletDeskripsi:Efektif Membersihkan Toilet - Bulu sikat kuat untuk membersihkan noda membandel - Mampu menjangkau bagian toilet yang sulit dijangkau - Gagang sikat nyaman digenggam - Dilengkapi dengan wadah sikat - Dilengkapi dengan wadah sikaatribut:
- Product Type: Sikat Toilet
- Surface Recommendations: Toilet
- Cleaning Type: Strong Rubbing Power
- Dimensions (mm): 455x305x127
- ESCO 70X40X190mm Hand Brush BendDeskripsi:The brush bends freelyatribut:
- Material: Hair tip: Polypropylene, Base: Polyethylene
- Overall Length (mm): 180
- Bristle Length (mm): 23
- Brush Dimensions (mm): 60x148
- SWEANY Rim Cleaner Toilet BrushDeskripsi:Sikat Toilet ini dirancang khusus untuk membantu Anda menjaga kebersihan toilet dengan mudah dan efektif. Dilengkapi dengan bulu sikat berkualitas yang kuat namun lembut, sikat toilet ini mampu menghilangkan noda, kotoran, dan kerak di dalam toilet tanpa merusak permukaan. Dengan desain ergonomis dan gagang yang nyaman, sikat ini memudahkan Anda dalam membersihkan toilet secara menyeluruh.Ideal digunakan untuk membersihkan bagian dalam kloset, termasuk sudut-sudut yang sulit dijangkau. Sikat toilet ini juga dilengkapi dengan penyangga atau tempat penyimpanan yang praktis, sehingga lebih rapi dan higienis saat tidak digunakan.atribut:
- Handle Material: Rubber
- Rubbermaid Toilet Bowl BrushDeskripsi:The Rubbermaid Commercial Toilet Brush with Plastic Handle is ideal for commercial, medical, and industrial applications.atribut:
- Color: White
- Product Length (inch): 14.5
- Product Width (inch): 3.4
- Product Height (inch): 3.4
- Material Type: Polypropylene
- Nagoya Sikat WC Bulatatribut:
- Packaging Dimensions (cm): 83x40x48
- Color: Random Color
- TONATA Warning Wet Floor signDeskripsi:Warning Wet Floor Sign / Papan Awas Licin TonataTampak Depan : AWAS , LANTAI LICINTampak Belakang : CAUTION , WET FLOORatribut:
- Color: Kuning
- Height (cm): 69
- Width (cm): 20 (Top), 28.5 (Bottom)
- Width Between Planks (cm): Max 42
Daftar Harga toilet bowl Terbaru March 2026
| Nahm Natty Close-Coupled Closet | Rp5.199.900 |
| PROKLEEN Toilet Bowl Cleaner | Rp16.900 |
| TOTO MA Keran Bak Mandi Tanam G 1/2inci | Rp999.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| Watsco Terrific Toilet Bowl Cleaner | Rp94.900 |
| IKURA Pipe Welding Clamp | Rp7.399.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga) | Rp1.699.900 |
| TOTO Hayon Kloset Duduk Gantung | Rp3.499.900 |
| KleenPro Tapas Cuci Hijau | Rp4.900 |
| Dragon Sikat Toilet | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/psP107559928-3.jpg)



/34P111212112-2.jpg)








%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/TONATA%20Warning%20Wet%20Floor%20sign/37P108165115-2.jpg)