Beli tohnichi torque wrench with adjustable scale di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  2. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  3. TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicator
    Mulai

    Rp3.999.900

    TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicator
    atribut:
    • Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
    • Data Can Be Recorded: No
    • Direction of Tightening: For right and left-hand tightening
    • Maximum Torque (N m): 100
    • Measurement Technology: Mechanical
    • Memory Pointer: Yes
    • Overall Length (mm): 400
    • Quick Release/Quick Change Function: No
    • Reversible Reading: Nm
    • Scale 1 Graduation (N m): 1
    • Slipper Function: No
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Torque Measuring Accuracy: ± 3%
    • Torque Range (N m): 10-100
  4. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  5. Mitutoyo Digimatic Point Micrometer
    47%
    Mulai

    Rp4.999.900

    Mitutoyo Digimatic Point Micrometer
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.001
    • Protection Class: IP65
  6. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  7. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOHNICHI Kunci Torsi
    Deskripsi:
    Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
  8. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  9. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  10. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  11. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    55%
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  12. TOHNICHI Torque Wrench
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  13. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp3.599.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Minimum scale (N ・ m): 2
    • Drive (mm): 12.7
    • Overall Length (mm): 501
    • Torque accuracy: ± 3%
    • Load Direction: right, left
    • Torque Range (N m): 20 to 200
  14. Mitutoyo Point Micrometer
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mitutoyo Point Micrometer
    atribut:
    • Minimum display amount (mm): 0.01
  15. JTC Click-Type Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  16. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)
    Deskripsi:
    When the set torque is reached, the toggle is activated and a signal sound can be used to detect the completion of tightening. The head ratchet is in increments of 24 pieces, and the swing width of 15 degrees is effective for tightening in narrow places. The torque can be easily changed by the scale. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.
    atribut:
    • Load Direction: Right
    • Accuracy (%): ±3
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
  17. TOHNICHI Torque Wrench Exchange Head Qh Ratchet Head
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOHNICHI Torque Wrench Exchange Head Qh Ratchet Head
    Deskripsi:
    The QH type ratchet head is a narrow place, the tightening amplitude is small and you can work comfortably.
Daftar Harga tohnichi torque wrench with adjustable scale Terbaru October 2026
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.899.900
TOHNICHI Torque Wrench With Dial IndicatorRp3.999.900
TOHNICHI Preset Type Torque WrenchRp2.599.900
Mitutoyo Digimatic Point MicrometerRp4.999.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp3.099.900
TOHNICHI Rotary Slip Adjustable Torque ScrewdriverRp2.099.900
TOHNICHI Adjustable Torque ScrewdriverRp2.099.900
monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp909.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)