Beli tjap mata di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KTC Impact Screwdriver SetDeskripsi:Light & easy to use and especially effective for loosening tightly fastened bolts or rusted bolts. Cr-V is used for shaft material.atribut:
- Insulated Uninsulated: Uninsulated
- Bit Style: Phillips/Slotted
- Number of Pieces: 6
- CKE Ceiling Duct CD-KTD SeriesDeskripsi:Ceiling duct/ exhaust plafon/ blower plafon/ eksos plafon dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan aplikasi penggunaan, seperti di rumah, apartemen, dan kantor. Area penggunaannya meliputi kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, tempat tidur, dan lain-lainKeunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Power (W): 40
- Voltage (V): 220
- TJAP MATA Screwdriver Tespen (Obeng)atribut:
- Material: CRV Blade
- ALLGAIN PVC Flexible Coupling for PipeDeskripsi:It can be easily connected because it is simply fitted into a PVC pipe and fastened with a band.atribut:
- Material: PVC
- Shape: Coupling
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Keringatribut:
- Thickness: 1.8
Daftar Harga tjap mata Terbaru March 2026
| TJAP MATA Linggis | Rp549.900 |
| TJAP MATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp469.900 |
| TJAP MATA Double Box End Wrench CRV (Kunci Ring) | Rp48.900 |
| TJAP MATA Bit Impact Driver | Rp17.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| KTC Impact Screwdriver Set | Rp849.900 |
| TORA Mata Gerinda Potong Keramik Super Cutting | Rp119.900 |
| TJAP MATA Gergaji Kikir | Rp42.900 |
| TJAP MATA Straight Shank Drill HSS | Rp35.900 |
| CKE Ceiling Duct CD-KTD Series | Rp479.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/pjP103957919-1.jpg)
/9tP103957353-1.jpg)









/m5P103957797-1.jpg)
/e6P103958510-1.jpg)
/P101004403-1.jpg)



%20Selang/ALLGAIN%20PVC%20Flexible%20Coupling%20for%20Pipe/ffP110339555-1.jpg)