Beli tinta canon ip2770 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dataprint Tinta CanonDeskripsi:Tinta berjenis pigment - Tidak akan luntur jika terkena air serta memiliki kualitas cetak yang tajam setara original.1 kemasan terdiri dari 2 tabung tinta warna hitam.Masing - masing tabung bervolume 20 ml.Tabung sudah dilengkapi petunjuk volume tinta dan jarum untuk merefill.Compatible dengan Printer Canon:iP1180 / iP1200 / iP1300 /iP1600 / iP1700 / iP1880 / iP1980 / iP2200 / iP2580 / iP2680 / iP2770 / iP2870 /MG2570 / MG3070 / MP145 / MP150 / MP160 / MP170 / MP180 / MP198 /MP218 / MP228 / MP285 / MP450 / MP460 / MP476 / MX308 / MX318 /E400 / E410 / E460 / E477 / MX497 / E500 / E510 / E600 / TS207 /TS307 / TS5370
- Canon Ink Cartridge CL-811 (Tinta Printer)atribut:
- Color: Colour
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikalatribut:
- Height (mm): 336
- wide (mm): 585
- Table Size (mm): 660x700
- Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
- Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
- Blade Width (mm): 19
- Dimensions (mm): 1350x850x2200
- Electric Welder (kW): 2.4
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
- Table Tilt (°): R-45, L-15
- Type: bandsaw
- Canon Ink Cartridge PG-810 (Tinta Printer)atribut:
- Color: Black
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Dataprint Tinta HPDeskripsi:Tinta berjenis pigment - Tidak luntur jika terkena air serta memiliki kualitas cetak yang tajam setara original.1 kemasan terdiri dari 2 tabung tinta warna hitam.Masing - masing tabung bervolume 20 ml.Tabung sudah dilengkapi petunjuk volume tinta dan jarum untuk merefill.Compatible dengan SEMUA TIPE Printer HP:Deskjet 1010 / Deskjet 1015 / Deskjet 1110 / Deskjet 1111 / Deskjet 1112 / Deskjet 1115 / Deskjet 1200 /Deskjet 2130 / Deskejt 2131 / Deskjet 2132 / Deskjet 2135 / Deskjet 2500 /Deskjet 1050 All in One / Deskjet 1510 All in One / Deskjet 1515 All in One / Deskjet 1518 All in One /Deskjet 2300 All in One / Deskjet 2515 All in One / Deskjet 2545 All in One /Deskjet 2645 All in One / Deskjet 2648 All in One / Deskjet 2700 All in One /Deskjet 3515e All in One / Deskjet 3545 e All in One / Deskjet 3548 e All in One / Deskjet 3775 All in One /Deskjet 4515 e / Deskjet 4518 e All in One /Deskjet F380 All in One/cartridge HP 682Jenis cartridge HP 22/HP 28/HP 46/HP 57/HP 60/HP 678/HP 703/HP 704/HP 802/HP 901/ HP 682/ HP 680.
- Canon Ink Cartridge GI-790 (Tinta Printer)atribut:
- Compatible: PIXMA G2000 6000 pages, PIXMA G4000 6000 pages, PIXMA G1000 6000 pages, PIXMA G4010 6000 pages, PIXMA G3010 6000 pages, PIXMA G2010 6000 pages, PIXMA G1010 6000 pages, PIXMA G3000 6000 pages,
- Dataprint Toner CartridgeDeskripsi:Compatible For Printer HP Laserjet Pro M 402 DN
- Femi BandsawDeskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- INDOCART Tinta Refill Printer CanonDeskripsi:Dye based- Diproduksi dalam lingkungan pabrik yang bebas debu (clean room) dengan standart ISO.- Tiga kali penyaringan ultra (nano partikel) untuk membersihkan tinta, menjamin tidak ada masalah penyumbatan pada nozzle.- Print head lebih bersih, lebih awet dan tahan lama.- Tidak mengandung bahan kimia berbahaya, tidak mencemari lingkungan.- Formula tinta dengan asam lemah, tidak mengakibatkan korosi.- 100% cocok dengan tinta asli- Hasil cetak dengan saturasi warna tinggi, tinta cepat kering.- Menghasilkan cetakan teks yang jelas dan warna yang hidup untuk cetakan gambar.- Cocok untuk pencetakan cepat (high speed) dan berkelanjutan (continuous).
- Epson Ink Bottle 003 (Tinta)atribut:
- Size (ml): 65
- Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
- Suitable Manufacturer: EPSON
Daftar Harga tinta canon ip2770 Terbaru December 2025
| Dataprint Tinta Canon | Rp45.900 |
| Canon Ink Cartridge CL-811 (Tinta Printer) | Rp329.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal | Rp169.999.900 |
| Canon Ink Cartridge PG-810 (Tinta Printer) | Rp269.900 |
| Wipro Band Saw Machine with Lamp | Rp2.299.900 |
| Scotch-Brite Tough Clean Scrub | Rp8.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3P | Rp489.900 |
| Scotch-Brite Sabut | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 23/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Dataprint%20Tinta%20Canon/chP108909449-1.jpg)
/Canon%20Ink%20Cartridge%20CL-811%20(Tinta%20Printer)/fnP101005563-5.jpg)

/Canon%20Ink%20Cartridge%20PG-810%20(Tinta%20Printer)/P102808979-1.jpg)







/Dataprint%20Tinta%20HP/dhP108909485-1.jpg)
/Canon%20Ink%20Cartridge%20GI-790%20(Tinta%20Printer)/fsP101005568-10.jpg)
/Dataprint%20Toner%20Cartridge/dwP108909500-1.jpg)




/INDOCART%20Tinta%20Refill%20Printer%20Canon/nqP109113854-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Bottle%20003%20(Tinta)/foP103928564-1.jpg)