Beli timbangan sapi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3DDeskripsi:MODEL GIGI MANUSIA (BMD 81-04)Flat model, ukuran -+ 91 x 41 x5cm. Memperlihatkan susunan dan penampang gigi manusia.
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- KENTA Ushape Platform ScaleDeskripsi:"U"Shaped top platform."U"shaped table scale are special for handling pallets,no need for a pit or load ramps.Suitable for weighing in warehouse,storehouse.Light net weight,easy to move for one person,with two wheels.Four alloy tool steel potted load cells.Deluxe stainless steel indicator as standard.atribut:
- Height (mm): 120
- Voltage (Ah/V): 10/6
- YUTAKA Sarung Tangan LasDeskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
- SONIC Load Baratribut:
- Platter Size (mm): 100x100
- Maximum Capacity (kg): 2000
- Display: Red LED Large
- Built in: RS-232
- Classification: Rechargeable Battery
- Readability (kg): 1
- Maspion Oven ToasterDeskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- TY-RAP Metal-Detectable Cable Tie ((Pengikat / Kabel Tis))Deskripsi:Metal-detectable cable ties bundle and organize wire and cable in food and pharmaceutical applications. They're made with a metallic pigment that can be detected by X-rays and metal detection equipment to prevent contamination. They're also brightly colored for visibility.atribut:
- UNSPSC: 39121703
- Basic Material - Cable Tie: Nylon
- Cable Tie Properties: Halogen-Free; Metal Detectable; UV Light Resistant
- Cable Tie Style: Standard
- Color: Blue
- Flame retardant: No
- Locking Style: Stainless Steel Barb
- Material: Nylon 6/6
- Maximum Temperature Rating (°F): 185
- Metal Detectable: Yes
- Minimum Temperature Rating (°F): -40
- Number of Straps: 1
- Outdoor Use: No
- Plenum Rated: No
- Standards: UL 94V-2
- Temperature Range (°F): -40 to 185
- CONDOR Dark-Tinted Safety Glasses for Bright-Light UseDeskripsi:The lenses on these dark safety glasses have the following coating:Anti-scratch protects lenses from minor abrasions caused by daily wear.atribut:
- UNSPSC: 46181802
- Eyewear Size: M
- Gender: Unisex
- Includes Polarized Lens Coating: No
- Lens Material: Polycarbonate
- Photochromatic Lens: No
- X-Ray Detectable: No
- CONDOR Chemical, Gas & Hazardous Material Storage Signatribut:
- UNSPSC: 55121704
- ADA Compliant: No
- ANSI 969 Compliant: No
- ANSI Standards: ANSI Z535
- Anti-Slip Surface: No
- Chemical Resistant: Yes
- Corrosion Resistant: Yes
- Glow In The Dark: No
- Graffiti Resistant: Yes
- Includes Mounting Hardware: No
- Material Properties: Rigid
- Metal Detectable: No
- Mirror Print: No
- Protective Coating: Clear Liquid Laminate
- Retroreflective Grade: Not Retroreflective
- Sign Mounting Location: Wall
- Sign Mounting Style: Mounting Holes
- State Specific Sign: No
- UV Resistant: Yes
- Write on Surface: No
- ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)atribut:
- UNSPSC: 40161504
- Frequency (Hz): 60
Daftar Harga timbangan sapi Terbaru March 2026
| PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3D | Rp599.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp5.900 |
| KENTA Ushape Platform Scale | Rp49.999.900 |
| YUTAKA Sarung Tangan Las | Rp10.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp5.900 |
| SONIC Load Bar | Rp14.999.900 |
| Maspion Oven Toaster | Rp329.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| TY-RAP Metal-Detectable Cable Tie ((Pengikat / Kabel Tis)) | Rp739.900 |
| CONDOR Dark-Tinted Safety Glasses for Bright-Light Use | Rp90.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Las/5jP103236199-2.jpg)




)/9yP109824358-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Aksesoris%20Goggles/CONDOR%20Dark-Tinted%20Safety%20Glasses%20for%20Bright-Light%20Use/d0P109301468-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Printer%20Label%2C%20Aksesoris/Material%20Stiker%20Rambu%20Keselamatan/CONDOR%20Chemical%2C%20Gas%20%26%20Hazardous%20Material%20Storage%20Sign/oaP109470874-283.jpg)
/1xP109319069-1.jpg)