Beli tiger wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CPT National Gunting Rumput GG Karetatribut:
- Size (inch): 10
- monotaro Jaring ParanetDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Paranetatribut:
- Color: black
- Light blocking ratio (%): About 80
- Material: Polyethylene (PE)
- Type: Russell
- Width (m): 2
- Wipro Gunting Pagar Soft Handleatribut:
- Size (inch): 22
- Dimensions (DxWxH) (cm): 8.5x2x54
- Wipro Gunting Rumput 12 Posisi 360°atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (cm): 13x4x34.5
- Jordan Paranetatribut:
- Size (m): 3x10
- Berger Gardening ShearDeskripsi:-High-grade model.-Easy to grip ergonomic design handles are made of forged aluminum, which is highly durable, lightweight and easy to grip.-For pruning plants and harvesting fruits.-15 ° angle design-With shock absorber-Equipped with groove for oil lubrication
- TEKIRO Pruning Shear CurvedDeskripsi:TEKIRO GUNTING DAHAN BENGKOK 8"- Gunting pangkas dahan mampu dengan kerja berat tapi dengan pegangan lembut - Ideal untuk memangkas bonsai, dead heading, penipisan cabang batang lunak, semak dan batang bunga - Bilah baja tahan karat lurus yang dikeraskan dan ditempa
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- TECHNO Faceshield And VisorDeskripsi:Faceshield and Visor "TECHNO" 0452- Visor Ringan dan kokoh, sehingga pekerja dapat dengan nyaman menggunakannya dalam waktu lama.- Inner visor memiliki sistem penguncian fastrack sehingga memudahkan dan lebih cepat dalam menyesuaikannya.- Inner visor, dapat disesuaikan pada semua ukuran kepala.- Pada depan inner, pada bagian depan inner dilapisi dengan spon yang membuat pemakai merasa nyaman.- Penguncian Visor, memiliki penguncian yang mudah saat memasang atau melepaskan visor.- Engsel Visor, memiliki engsel sehingga faceshield dapat dinaikkan atau diturunkan.- Memenuhi standar ANSI Z87.1- Faceshield meliki alumunium bond sehingga kokohatribut:
- Color: Clear & Yellow
- Material Faceshield: Polycarbonate
- Visor Material: Polypropelene
- Alumunium Bound: YES
- Height (inch): 8
- Width (inch): 15 1/2
- Thickness (mm): 1
- Standard: EN 166:2002-04
- Berger Hedge ShearDeskripsi:-Grooves on the inner surface of the blade cut off better, accurate cutting can be done continuously.-Combining Stickyness and Hardness, it is made of German steel which is most optimum for tools. -Pruning of garden trees wood and hedges and cutting work.atribut:
- Total Length: 540mm
- Handle Materials: Beech
- Blade Materials: High-carbon knife forged steel (chrome coating)
- Purpose of Use: Pruning of garden trees wood and hedges and cutting work.
Daftar Harga tiger wrench Terbaru December 2025
| KWT Gunting Kebun Tiger | Rp72.900 |
| Kenko Gunting | Rp8.900 |
| Kenmaster Gunting Dahan | Rp15.900 |
| KAPUSI Gunting Rumput | Rp80.900 |
| CPT National Gunting Rumput GG Karet | Rp64.900 |
| Joyko Gunting Seri SC | Rp5.900 |
| Kenmaster Gunting Pagar | Rp74.900 |
| monotaro Jaring Paranet | Rp419.900 |
| Wipro Gunting Pagar Soft Handle | Rp119.900 |
| Wipro Gunting Rumput 12 Posisi 360° | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 16/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102629709-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/TECHNO%20Faceshield%20And%20Visor/a3P106148363-1.jpg)