Beli tiang lampu taman di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RGP Sign Titik Kumpul
    Mulai

    Rp139.900

    RGP Sign Titik Kumpul
    atribut:
    • Sign Description: Titik Kumpul
  2. Naturehike Tiang Lampu Gantung
    Mulai

    Rp569.900

    Naturehike Tiang Lampu Gantung
    Deskripsi:
    Tiang lampu gantung adjustable dari Naturehike yang dapat diatur ketinggiannya sehingga cocok untuk kegiatan camping, piknik, maupun proyek. Dilengkapi pasak agar kaki tiang lebih kokoh dan tidak goyangMerek : NaturehikeModel no : NH17D015-JKategori : Tiang LampuMaterial : Aluminium Alloy + Iron Nail 3 pcsIsi Paket :*1x Tiang Lampu*3x Pasak*1x Kantong Penyimpanan
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Aluminium Alloy + Iron Nail 3 pcs
    • Pole Height (cm): 70-194 (adjustable)
    • Packaging (cm): 72x7x8
    • Pipe Diameter (cm): 2.5, 2.2, 1.9, 1.6
  3. Philips SmartBright Road
    Mulai

    Rp2.799.900

    Philips SmartBright Road
    atribut:
    • CE mark: CE mark
    • Dimmable: No
    • Driver included: Yes
  4. Naturehike Tiang Lampu Gantung
    Mulai

    Rp259.900

    Naturehike Tiang Lampu Gantung
    Deskripsi:
    Tiang lampu portabel ulir putar dari Naturehike yang terbuat dari aluminium alloy sehingga ringan dan compact yang dapat dipasang di tepi meja dengan bracket yang kuat. Dilengkapi hook agar dapat menggantung lampu Merek : Naturehike Model no : NH20PJ001 Kategori : Tiang Lampu Isi Paket : *1 Set Tiang Lampu *1x Bracket*1x Shim *1x Kantong Penyimpanan
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Pole Size (cm): 98x1.2
    • Pipe Diameter (cm): 1.2
    • Pipe Thickness (cm): 1
    • Folded Size (cm): 31.2x1.2
  5. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  6. Philips SmartBright Floodlight G2
    Mulai

    Rp689.900

    Philips SmartBright Floodlight G2
    Deskripsi:
    The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Cast
  7. Philips HID Ballast Electromagnetic
    Mulai

    Rp209.900

    Philips HID Ballast Electromagnetic
    Deskripsi:
    Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
  8. Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU)
    Mulai

    Rp699.900

    Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU)
    Deskripsi:
    Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional pole mounting bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Correlated Color Temperature (CCT): 6500K
    • Battery Voltage (V): 3.2
    • IP Protection: IP 65
    • Panel Voltage (V): 4.5
  9. NERO Electric General LED Street Light
    Mulai

    Rp549.900

    NERO Electric General LED Street Light
    atribut:
    • CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
    • Lifetime: 20000 hours
  10. LOWIN Bulb Tancap
    Mulai

    Rp10.900

    LOWIN Bulb Tancap
    atribut:
    • Type: T10
    • Number of LED: 5
  11. Non Brand Kemoceng Wol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  12. KAGASEL Photo Controls AS Series
    Mulai

    Rp159.900

    KAGASEL Photo Controls AS Series
    Deskripsi:
    1. ON and OFF operations are performed by sensing of light levels. 2. Random switching due to cloud shadow and such stray light as automobile head light is eliminated by using the thermal relay. 3. Durability and reliability are not affected by change of temperature and external mechanical forces. Small power consumption. Operates either by 50Hz or 60Hz. 4. The direction on the lighting side can be changed by an easy direction adjustment, the influence from light other than natural light can be decreased.
    atribut:
    • Type: Thermal Relay Type
    • Voltage Rating (V): 220
  13. In-Lite Lampu Sorot INF027
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    In-Lite Lampu Sorot INF027
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
Daftar Harga tiang lampu taman Terbaru December 2025
Philips Electronic Ignitor for HID Lamp CircuitsRp68.900
RGP Sign Titik KumpulRp139.900
Naturehike Tiang Lampu GantungRp569.900
Philips SmartBright RoadRp2.799.900
Naturehike Tiang Lampu GantungRp259.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Rp98.900
Philips SmartBright Floodlight G2Rp689.900
Philips HID Ballast ElectromagneticRp209.900
KRISBOW Lampu Proyek LEDRp87.900
Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU)Rp699.900

Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)