Beli thread insert di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOCERA Chip for Internal Thread Cutting (30° Trapezoidal Thread TR) (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KYOCERA Chip for Internal Thread Cutting (30° Trapezoidal Thread TR) (Mata Pahat Ulir)
    Deskripsi:
    ●For internal thread cutting.
    atribut:
    • Coating Composition: TiAlN
    • Color: Gray-purple
    • Compatible Holder: SIN/CIN type
    • Inner Diameter: 30° trapezoidal screw [Tr]
  2. American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Mulai

    Rp169.900

    American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Deskripsi:
    Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breaker
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Type: 2D
  3. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  4. Wipro Recoil Insert Kit (Alat Perbaikan Drat Baut Dol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Recoil Insert Kit (Alat Perbaikan Drat Baut Dol)
    Deskripsi:
    Set Contains:- 1 Pcs Installation Tools- 1 Pcs Break Pin Tools- 1 Pcs Twist Drill HSS 4241- 1 Pcs Hand Tap HSS 4241- 1 Pcs Hex Key- Wire Thread Insert
  5. Wipro Recoil Insert
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    Wipro Recoil Insert
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  6. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  7. TRIPLETT Digital Psychrometer & Humidity Meter
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRIPLETT Digital Psychrometer & Humidity Meter
    Deskripsi:
    These digital psychrometers are compact enough to be carried in a pocket. They have a small profile and are used for on-the-spot humidity measurements indoors and outdoors.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Brand: TRIPLETT
    • Data Hold: Yes
    • Data Logging: No
    • Datalogging: Without Data Logging
  8. Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)
    Mulai

    Rp31.900

    Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)
    atribut:
    • Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
    • Length L (mm): Optimum thickness/10
    • Material: SUS 304
    • Nominal Dimensions of Screw: M5
    • Nominal Length: 2.0D
    • Teeth Spacing: 0.8
  9. Purfequ Recoil
    Mulai

    Rp2.900

    Purfequ Recoil
    Deskripsi:
    Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkanmenggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
  10. American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)
    Mulai

    Rp29.900

    American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  11. SMS Petro Recoil Baut Kunci
    Mulai

    Rp22.900

    SMS Petro Recoil Baut Kunci
    Deskripsi:
    Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkan menggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
  12. HELI-COIL Pipe STI Tap
    Mulai

    Rp2.199.900

    HELI-COIL Pipe STI Tap
    Deskripsi:
    High-speed steel STI taps provide good wear resistance in general purpose tapping applications in a range of materials. These taps have a bright finish that provides a smooth, polished surface.
    atribut:
    • UNSPSC: 23153305
    • 75% Thread Drill Size: Q
    • Extended Neck: No
    • Features: Used for General Hand and Machine Tapping Operations
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Number of Flutes: 4
    • Overall Length (inch): 2-7/16
    • Shank Diameter (inch): 9/16
    • Shank Type - Machining: Straight
    • Standards: ANSI
    • Tap Chamfer: Taper
    • Tap Finish: Bright (Uncoated)
    • Tap Material: High Speed Steel
    • Tap Style: Pipe
    • Tap Thread Size: 1/8\"-27
    • Thread Direction: Right Hand
    • Thread Length (inch): 1-1/16
    • Thread Limit: H3
    • Thread Size: 1/8\"-27
    • Thread Standard: NPT
    • Thread per Inch: 27
  13. Volkel Recoil Kit Set (Set Perbaikan Ulir)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Volkel Recoil Kit Set (Set Perbaikan Ulir)
    atribut:
    • Size (mm): M27x3
    • Length (inch): 1/8 inch
    • Diameter: 1 1/16inch
    • Size: M27x3mm(1 1/16inch x 1/8 inch)
  14. KYOCERA External Thread Cutting Tip (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KYOCERA External Thread Cutting Tip (Mata Pahat Ulir)
    Deskripsi:
    ●For external thread cutting.
    atribut:
    • Coating Composition: TiAlN
    • Color: Gray-purple
    • Compatible Holder: KTN/KTNS type
  15. LEGION Faceshield Helmet (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp36.900

    LEGION Faceshield Helmet (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Mask and eye distance control valveBreathable sea surfaceRear regulator
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Visor Material: PP Cap + PVC visor plastic faceshield
  16. Kennedy Threading Inserts (Pk-10)
    Mulai

    Rp72.900

    Kennedy Threading Inserts (Pk-10)
    Deskripsi:
    Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
    atribut:
    • Package Quantity: 10
  17. Carlift Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual)
    Mulai

    Rp11.999.900

Daftar Harga thread insert Terbaru October 2026
KYOCERA Chip for Internal Thread Cutting (30° Trapezoidal Thread TR) (Mata Pahat Ulir)Rp2.599.900
American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetRp169.900
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900
Wipro Recoil Insert Kit (Alat Perbaikan Drat Baut Dol)Rp169.900
Wipro Recoil InsertRp43.900
BAER Alat Perbaikan Drat BautRp1.099.900
TRIPLETT Digital Psychrometer & Humidity MeterRp2.299.900
Helicoil Wire Thread InsertRp44.900
Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)Rp31.900
Purfequ RecoilRp2.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait