Beli thermometer suhu tubuh di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- MILWAUKEE Infrared ThermometerDeskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- AND Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
- TRUSCO Termometer InframerahDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.atribut:
- Emissivity: 0.95 (Fixed)
- Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
- Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
- Temperature Min Display: 0.1°C
- Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
- Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
- CMOS Termometer Tembak Warna PutihDeskripsi:Thermometer Infraredatribut:
- Measurement Range (°C): 32-45
- Auto Shut-Off: 20 seconds
- DV Industrial IR ThermogunDeskripsi:Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
- SATA Infrared Thermometeratribut:
- Spectral Response (µm): 7.5-13.5
- Storage Temperature (°C): -20~60
- TEDMORE Vogel Infrared Thermometer GunDeskripsi:Gun-shaped, with temperature sensor and switchable laser point For quick determination of temperatures via a sensor or contact-less The device was built according to the current state of the art, it meets the strict requirements of the applicable European and national guidelinesatribut:
- Measurement Range (°C): 32-42 (89.6 - 107.6°F)
- Accuracy: ± 0.3° C (± 32.54° F)
- Repeatability (°C): 0.3
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.atribut:
- Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
- Emissivity: 0.10 to 1.00
- Temperature Range (°C): -30 to 500
- D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
- Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Functionatribut:
- Material: Body: ABS resin
- Power: Two AAA alkaline batteries
- Type of display Temperature: Digital
- Battery Life (hour): Continuous use 14
- Dimensions (mm): 185x46x143
- Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
- Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
- FLUKE Radiation ThermometerDeskripsi:Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
- TEKIRO Pengukur SuhuDeskripsi:Produk thermometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada objek non-contact dengan bantuan Laser Pointer.- Jarak maksimal pengukuran adalah 8:1, maksudnya disini besar dari objek yang hendak diukur suhunya dikalikan 8 adalah batas maksimum jarak yang diperlukan untuk mendapatkan pengukuran yang masih akurat.- Class 3a Laser Product.- Sinar laser yang dikeluarkan oleh alat ini tidak boleh terkena mata langsung karena dapat merusak penglihatan.- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.- Japan Industrial Standard (JIS).- Produk ini sangat berkualitas.atribut:
- Type: Measurement
- Wave Length (Nm): 630-660
- Maximum Temperature (°C): 520
- Minimum Temperature (°C): -38
- maximum output (mW): <5
- KRISBOW Termometer Inframerah Dual LaserDeskripsi:- Simply by pointing the meter and pressing a button to measure- Dual laser targeting for fast positioning maximum target- Adjustable Emissivity for different object- Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.0- Field of view: D/S = Approx. 20:1 ratio (D = distance, S = spot)- Diode laser: Outputatribut:
- Accuracy (°C): +/-1% / +/-1.0
- Resolution: 0.1
- Repeatability (°C): +/-1
- Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
- Response Time (ms): <150
- Measurement Range (°C): -50 to 800
- Power Supply (V): Battery 9
Daftar Harga thermometer suhu tubuh Terbaru March 2026
| ZOYI Infrared Thermometer | Rp269.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| MILWAUKEE Infrared Thermometer | Rp2.999.900 |
| Hioki Infrared Thermometer | Rp2.599.900 |
| AND Infrared Thermometer | Rp1.999.900 |
| BOSCH Thermo Detector | Rp1.899.900 |
| TRUSCO Termometer Inframerah | Rp1.299.900 |
| CMOS Termometer Tembak Warna Putih | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)