Beli tepung terigu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bogasari Tepung Terigu Segitiga Biru PremiumDeskripsi:Segitiga Biru adalah tepung terigu yang cocok untuk membuat aneka makanan seperti bolu, brownies, cake, pisang, martabak manis, muffin, kue bulan, croissant, puff pastry, denish, bapia, pastel, kroket, risoles, dan lain-lain.atribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 1000
- Bogasari Tepung Terigu Kunci Biru Premiumatribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 1000
- Sedaap Mi InstanDeskripsi:Mie Sedaap adalah salah satu merek mie instan terkemuka yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan rempah-rempah alami serta dilengkapi dengan formulasi bumbu yang tepat. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2003, Mie Sedaap terus mendapatkan respon yang positif oleh seluruh penikmat mie instan untuk kualitas mie dengan tekstur kenyal dan rasa yang lezat.Mie Sedaap terus berinovasi dalam memberikan yang terbaik terhadap para penikmat mie instan. Anda dapat mencicipi 14 varian rasa Mie Sedaap yang jelas terasa sedapnya dan telah tersebar ke seluruh pelosok di Indonesia.- Mie Sedaap Goreng- Mie Sedaap Soto- Mie Sedaap Ayam Bawang- Mie Sedaap Kari Spesial- Mie Sedaap Goreng Mi Ayam Istimewa- Mie Sedaap Baso Spesial- Mie Sedaap Kari Ayam- Mie Sedaap Ayam Spesial- Mie Sedaap Goreng Krispi- Mie Sedaap Sambal Goreng- Mie Sedaap White Curry- Mie Sedaap Ayam Bawang Telur- Mie Sedaap Selection Korean Spicy Chicken- Mie Sedaap Selection Korean Spicy Soup- Mie Sedaap Selection Singapore Spicy Laksa- Mie Sedaap Salero Padang- Mie Sedaap Nikmat HQQ Ayam Bakar Limau
- MAMASUKA Tepung Roti WhiteDeskripsi:Tepung Roti Mix MamaSuka terbuat dari tepung roti tawar dengan bahan terigu berkualitas tinggi yang diolah sedemikan rupa sehingga menghasilkan serpihan remah bagus, garing dan harum khas roti tawar. Sangat cocok untuk membalur/melumuri aneka gorengan, udang, daging ayam filet, ikan, dan lainnya untuk menghasilkan gorengan dengan sensasi rasa khas.atribut:
- Variant: Tepung Roti
- Packaging: Bag
- Kopiko Permen Cappuccinoatribut:
- Packaging: Zak
- Kasuga Electric Power Push Button SwitchDeskripsi:A small and robust push button switch widely used as a simple hand switch for heaters and electric motors. The opening / closing part adopts a highly reliable two-point connection method, enabling long-life and reliable opening / closing. It is a general type that is used by attaching to indoor machines and walls. For driving / stopping the motor. This structure has no harmful effects due to rainfall in the range of 60degrees from the vertical.atribut:
- Type: Rainproof Type
- Number of Buttons: 3
- Number of Poles: 3
- Rated Capacity (kW): 200/220V-400/440V (3.7)
- Insulation Resistance (MΩ): Over 100
- Degree of Protection: IP64
- Ambient Temperature (°C): -15 to +40 (with no icing or condensation)
- Applicable Wire (mm²): 3.5
- Button Letter: FOR (black), STOP (red), REV (black)
- Case Material: ABS Resin (Ivory: 5Y7/1 Equivalent)
- Connecting Terminal: M5
- Cover Material: ABS Resin (Ivory: 5Y7/1 equivalent)
- External Dimensions (mm): 224x80x88
- Mounting Location: The place shall not be subject to abnormal vibration or shock
- Mounting Orientation: Attach to the vertical surface as follows. FOR button up, REV button down
- Rated Carrying Current (A) : 30
- Relative Humidity (%): 45 to 85
- Specification: Φ 14.2 Bushing Included
- TRUSCO Number: 441-6147
- Withstand Voltage (V/minute): AC2500
- Cap Enaak Susu Kental Manis Kalengatribut:
- Size (g): 370
- Indomie Mi Instan Rasa Soto MieDeskripsi:Indomie Mie Instant Rasa Soto ini terbuat dari rempah pilihan, merupakah salah satu varian utama dari Indomie.atribut:
- Size (g): 70
- Kopiko Permen Kopi BlisterDeskripsi:1pack isi 12pcsKopiko Coffe Candy Blister merupakan varian original dari permen Kopiko yang dipersembahkan oleh Mayora. Permen ini menghadirkan kenikmatan secangkir kopi di mana pun Anda berada. Teksturnya yang lembut akan memberikan sensasi kentalnya kopi. Kemasan 24 gr.atribut:
- Packaging: Blister
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Bright Clean Fruits and Vegetable CleanerDeskripsi:Fruit & Veg Cleaner adalah produk khusus untuk memenuhi kebutuhan pencucian sayuran dan buah buahan. Dibuat dari bahan bahan yang aman (food safety). Membersihkan residu pestisida dan bahan pengawet (paraffin) yang mungkin masih menempel pada kulit buah buahan dan sayuran.Membersihkan kotoran dan serangga kecil yang terdapat dalam lipatan sayuran sekaligus membunuh kuman. Sayur dan buah menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi.
- Panasonic Current CollectorDeskripsi:It is a replacement part
- SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Deskripsi:Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Pouch
- Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)atribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- ANEST IWATA Small Spray Gun W61 SeriesDeskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a best-selling product that is loved by young people and veterans alike. Plastic, vehicle, metal, wood coating liquid application Paint container is sold separately.atribut:
- Required Compressor Power (kW): 0.4
- Material (Connecting Part): Brass, stainless steel
- Atomization: General purpose
- Spraying Volume (ml/minute): 110
- Pattern Spreading (mm): 120
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
- Nozzle Diameter (Φmm): 1.0
- Material (Main Unit): Aluminium Die Casting
- Air Consumption (L/minute): 75
Daftar Harga tepung terigu Terbaru March 2026
| Bogasari Tepung Terigu Segitiga Biru Premium | Rp16.900 |
| Bogasari Tepung Terigu Kunci Biru Premium | Rp16.900 |
| Sedaap Mi Instan | Rp73.900 |
| MAMASUKA Tepung Roti White | Rp11.900 |
| Kopiko Permen Cappuccino | Rp199.900 |
| Kasuga Electric Power Push Button Switch | Rp2.199.900 |
| Cap Enaak Susu Kental Manis Kaleng | Rp12.900 |
| Indomie Mi Instan Rasa Soto Mie | Rp129.900 |
| Kopiko Permen Kopi | Rp9.900 |
| Kopiko Permen Kopi Blister | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/01P108415001-1.jpg)
/P101577517-1.jpg)