Beli temperature gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZOYI Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp269.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  2. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  3. SATA Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp339.900

    SATA Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer mengukur suhu permukaan tanpa kontak dengan sensor inframerah yang responsif. Cocok untuk HVAC, otomotif, dan pengawasan suhu industri.
    atribut:
    • Resolution (°C): 1% of reading or 1°C
    • Temperature Range (°C): -20 to 350
    • D:S Ratio: 12:1
    • Made In: China
  4. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  5. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  6. monotaro Heat Gun
    Mulai

    Rp589.900

    monotaro Heat Gun
    Deskripsi:
    Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink film
    atribut:
    • Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
    • Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
    • Cord Length (m): 2
    • Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
    • Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
    • Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
    • Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
    • Mass (kg): Approx. 0.75
    • Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
    • Rated Usage Time (minute): 20
  7. TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun
    75%
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun
    Deskripsi:
    Gun-shaped, with temperature sensor and switchable laser point For quick determination of temperatures via a sensor or contact-less The device was built according to the current state of the art, it meets the strict requirements of the applicable European and national guidelines
    atribut:
    • Measurement Range (°C): 32-42 (89.6 - 107.6°F)
    • Accuracy: ± 0.3° C (± 32.54° F)
    • Repeatability (°C): 0.3
  8. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  9. MONAKE Impact Drill
    Mulai

    Rp129.900

    MONAKE Impact Drill
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Cable Length (m): 1.8
    • No Load Speed (rpm): 0-3000
  10. MONAKE Mesin Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp149.900

    MONAKE Mesin Gerinda Tangan
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Disc Diameter (Ømm): 100
    • No Load Speed (rpm): 0-11000
    • Power (W): 720
    • Voltage (V): 220
  11. Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    Mulai

    Rp859.900

    Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    atribut:
    • Handle Material: PVC
  12. Sanwa Metal Copper Hammer
    Mulai

    Rp909.900

    Sanwa Metal Copper Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Pure Copper
  13. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  14. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  15. Lippro Brass Hammer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

  16. OH Copper Hammer
    Mulai

    Rp999.900

    OH Copper Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Copper and Brass
  17. Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp669.900

    Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)
    Deskripsi:
    A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.
    atribut:
    • Face Material: Copper
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Iron
    • Type: Hammer
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Soft
  18. TEKIRO Palu Tembaga (Martil)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp879.900

    TEKIRO Palu Tembaga (Martil)
    Deskripsi:
    Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copper
    atribut:
    • Material: Copper
  19. MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.999.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  20. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga temperature gun Terbaru March 2026
ZOYI Infrared ThermometerRp269.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
SATA Infrared ThermometerRp339.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
Benetech Infrared ThermometerRp499.900
monotaro Heat GunRp589.900
TEDMORE Vogel Infrared Thermometer GunRp1.499.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
MONAKE Impact DrillRp129.900
MONAKE Mesin Gerinda TanganRp149.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)