Beli tekiro treker bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  2. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  5. TEKIRO Magnetic Treker
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Magnetic Treker
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
  7. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp999.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  10. Wipro Treker III K Type JRM (Three Arm Puller)
    Mulai

    Rp109.900

  11. KRISBOW Treker Armature Bearing
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Treker Armature Bearing
    Deskripsi:
    Bearing Puller Armature 19-35mm adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik kompone n di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 19-35mm menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Bearing Puller Armature
    • Material: Steel
  12. monotaro Treker Bearing Amateur
    Mulai

    Rp399.900

    monotaro Treker Bearing Amateur
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Bearing Treker
    atribut:
    • Material: CRV
  13. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  14. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga tekiro treker bearing Terbaru October 2026
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp109.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.499.900
American Tool Armature Bearing Puller (Treker Bearing)Rp129.900
TEKIRO Magnetic TrekerRp149.900
Kennedy Mechanical Bearing PullersRp4.599.900
TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Rp1.599.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
American Tool 3 Jaws Puller Germany New TypeRp119.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait