Beli tekiro tang kupas kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisDeskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- Everlasting Rockwool BlanketDeskripsi:Rockwool Blanket ini bisa digunakan untuk peredam suara dan peredam panasatribut:
- Thickness (cm): 5
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- Bambi Name Card HoldersDeskripsi:Bahan kantung PVC 0.13 mm.
- monotaro Tang Kupas Kabelatribut:
- Overall Length (mm): 153
- TEKIRO Five Way Deluxe Crimping ToolDeskripsi:TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steelatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 38
- Dimension 1 (mm): 224
- Dimension 3 (mm): 39
- monotaro Wire stripper (Tang Kabel)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 160
- ROCKWOOL Rollatribut:
- Size (m): 1.2x6
- Thickness (cm): 5
- Weight (kg): 30
- Bambi Card Holder & Name Card HoldersDeskripsi:Untuk menyimpan kartu nama, kartu kredit, kartu ATM dan lainnya.atribut:
- Color: Pink-21
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Everlasting Rockwool PipeDeskripsi:Rockwool Pipa ini bisa digunakan untuk peredam suara dan peredam panasatribut:
- Working Temperature (°C): 1350 (MAX. 1450)
- Color: Pure White
- Density (kg/m³): 130
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- Melting Point (°C): 1400
- Shrinkage on Heating (%): 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
- Tensile Strength (MPa): 0.04
- Thermal Conductivity (W/mk): 0.16 to 0.20
- Everlasting Glasswool BlanketDeskripsi:Glasswool adalah bahan isolasi yang terbuat dari serat kaca yang disusun menggunakan bahan pengikat menjadi tekstur yang mirip dengan wol. Glass wool mempunyai banyak kantong udara kecil yang menghasilkan sifat insulasi termal dan suara yang tinggi. Glasswool tahan sampai dengan 650˚C.atribut:
- Size (mm): 25x1200x30000
- Thickness (cm): 2.5
- Thickness (mm): 25
- Working Temperature (°C): 1350 (MAX. 1450)
- Color: Pure White
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- Melting Point (°C): 1400
- Shrinkage on Heating (%): 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
- Tensile Strength (MPa): 0.04
- Thermal Conductivity (W/mk): 0.16 to 0.20
Daftar Harga tekiro tang kupas kabel Terbaru March 2026
| TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis | Rp269.900 |
| Everlasting Rockwool Blanket | Rp339.900 |
| Bambi Name Card Holders | Rp20.900 |
| monotaro Tang Kupas Kabel | Rp98.900 |
| TEKIRO Five Way Deluxe Crimping Tool | Rp50.900 |
| monotaro Wire stripper (Tang Kabel) | Rp279.900 |
| ENGINEER Multi Wire Stripper | Rp519.900 |
| ROCKWOOL Ceramic Fiber (Ubin) | Rp539.900 |
| Bambi Name Cards Holders | Rp36.900 |
| ROCKWOOL Roll | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/8dP101561301-7.jpg)

/96P105284330-3.jpg)




/abP101000371-2.jpg)