Beli tekiro sunk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- PROTO Combination Wrench Full Polish 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Full Polish
- Point Size: 12 Point
- Specification ASME: ASME B107.100-2010
- Unit of Measure: Fractional
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
Daftar Harga tekiro sunk Terbaru February 2026
| STANLEY Combination Wrench CWF (Kunci Ring Pas) | Rp71.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Pas) | Rp409.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp30.900 |
| STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas) | Rp42.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas) | Rp429.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ixP104800681-1.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/8uP101000318-2.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/nsP104802856-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/juP105464714-2.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/P102179550-1.jpg)
/ioP104800672-1.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/btP103498425-1.jpg)
/8tP101000317-2.jpg)
/P102036815-1.jpg)