Beli tekiro quick coupler one touch 20sp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- TEKIRO Quick Coupler PlugDeskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Quick Coupler Two TouchDeskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- TOHO (TOOLS) Coupler One Touch SPDeskripsi:- Push connect easy connect system. - Industrial Type D-The release ring adopts ellipse design to make It more convenient and labor-saving for disconnection. - Ideal air fitting kit for air tools, air compressor, air nailer,air blow gun. pressure washer,air hose. - A wide variety of models available to meet customers' changing needs in pneumatic piping. - The direction of tubing can be changed freely even after installation. - The quick couplers are used to connecting the plastic tubes and other elements in the pneumatic systems.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- KEMANFLEX Selang Kawat KFWDeskripsi:Applications : High flexible and durable for delivering water, oil, and powder in factories, agriculture, engineering, sanitation, and food production.Usage : Air, Gases, Water, Food, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dustatribut:
- Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
- Temperature Range (°C): -5 to 65
- Reinforcement: High Tensile Steel Wire
- monotaro Brass Socket Coupler (For Male Screw Mounting)Deskripsi:Since the automatic opening/closing valve built in the socket opens and closes according to the attachment and detachment of the plug, it is unnecessary to manipulate the original valve each time when plug is removed.. Air tools, various air piping, pneumatic equipment etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Installation Shape: For male connection
- Socket or Plug: socket
- Fluid: Air, water
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
- Material (O-Rings): NBR
- Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Body Material: brass
- Dimensions d (mm): Φ26
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- TEKIRO Sambungan Selang Kompresor Cabang 4Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 4 cabang, berdimensiBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 30
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 122
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 23
- Dimensions (mm): 122x40x40
- monotaro One Touch Socket Coupler (For Male Screw Mounting)Deskripsi:Simply plug the plug into the socket with one touch and connect easily. Reduce connection time, increase efficiency! Built-in automatic opening/closing valve. Air tools, various air piping, pneumatic equipment etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Installation Shape: For male connection
- Socket or Plug: socket
- Connection Method: One touch type
- Fluid: air
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Material (O-Rings): NBR
- Pressure Resistance (MPa): 2.0
- Dimension Dmax (phi mm): 25
- Body Material: Steel SC (Chrome plating)
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
Daftar Harga tekiro quick coupler one touch 20sp Terbaru January 2026
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp47.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug | Rp8.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch | Rp17.900 |
| NAC Quick Coupling AL | Rp85.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 | Rp32.900 |
| TOHO (TOOLS) Coupler One Touch SP | Rp88.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp22.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/baP101000406-8.jpg)





%20Coupler%20One%20Touch%20SP/mwP103954824-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)




/9yP101000358-7.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)

/P102226841-1.jpg)

/P102226759-1.jpg)
/P101000893-1.jpg)