Beli tekiro impact wrench adaptor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Adaptor ImpactDeskripsi:TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
- TEKIRO AdapterDeskripsi:TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
- JTC Impact AdaptorDeskripsi:Made from high quality Chrome Molybdenum steel
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- JTC Impact Adaptor SetDeskripsi:Made from high quality Chrome Molybdenum steelatribut:
- Contents Size: F 1/4Inch x M 3/8Inch, F 3/8Inch x M 1/4Inch, F 3/8Inch x M 1/2Inch, F 1/2Inch x M 3/8Inch, F 1/2Inch x M 3/4Inch, F 3/4Inch x M 1/2Inch
- Material: Chrome Molybdenum steel
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- FACOM Socket Adaptoratribut:
- Size: F=1/2inch;M=3/8inch
- Finish coated: bright chrome
- dia.socket: 23mm
- Length: 33.5mm
- Maximum Torque: 212 N.m
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- monotaro Socket Adapter (Socket Adaptor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Socket Adaptoratribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- American Tool AdaptorDeskripsi:> Maximum torgue 212 N.m.> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315
- TRUSCO Socket AdaptorDeskripsi:It is an adapter that connects sockets and handles with different insertion angles.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Surface Processing: Trivalent chromium plating
- KRISBOW Adaptor Kunci SokDeskripsi:Socket Adaptor Female 1/2inch x Male 3/4inch
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga tekiro impact wrench adaptor Terbaru January 2026
| TEKIRO Adaptor Impact | Rp41.900 |
| TEKIRO Adapter | Rp27.900 |
| JTC Impact Adaptor | Rp45.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
| JTC Impact Adaptor Set | Rp559.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| FACOM Socket Adaptor | Rp249.900 |
| TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang) | Rp76.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9pP101000349-8.jpg)



/9rP101000351-8.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/kbP103188731-11.jpg)


/q7P101005943-4.jpg)



/9oP101000348-5.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)