Beli tekiro heavy duty valve spring compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Deskripsi:
    untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm-16.5mm dan mempunyai dimensi 47mm, 244mm, 108mmFungsi : untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Material : chrome vanadiumuntuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm - 16.5mm dan mempunyai dimensi 47mmx244mmx108mmTipe :- 19mm-16.5mm- 23mm-21.5mm- 25mm-23.5mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 19-16.5
  2. monotaro Valve Spring Compressor Set
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Valve Spring Compressor Set
    Deskripsi:
    It is a tool exclusively used for removing intake exhaust valve during engine disassembly work. For motorcycles
    atribut:
    • Overall Length (mm): 300 (body)
    • Instruction Manual:
    • Set Content: Body x 1, Handle mounting screw x 1, Handle x 1, Valve screw (75 mm) x 1, Valve screw (115 mm) x 1, Valve adapter (phi 16 mm x 48 mm / phi 19 mm x 48 mm / phi 23 mm x 48 mm / phi 25 mm x 48 mm / phi 30 mm x 48mm) x 1
    • how to use: By changing the combination of adapters of various sizes, it can correspond to various vehicle models.
  3. MAXPOWER Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp219.900

    MAXPOWER Valve Spring Compressor
    atribut:
    • Size: 275 mm
  4. Kennedy Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kennedy Valve Spring Compressor
    atribut:
    • Size: 55-175mm
  5. JTC Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    JTC Heavy Duty Valve Spring Compressor
    atribut:
    • Adapter Size: 30~55Φ
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  6. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  7. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  10. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  11. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  12. Kennedy Valve Spring Compressor Capacity
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Valve Spring Compressor Capacity
    Deskripsi:
    Designed for use on production lines as well as in the automotive workshop. Able to cope with occasional commercial use. Manufactured from bright nickel plated steel with PVC cushion grips.
    atribut:
    • Opening Capacity: 75 to 230mm
    • Overall Length: 220mm
    • Weight Each: 1.22kg
    • Overall Width: 220mm
    • Throat Depth: 230mm
    • Additional Features: Manufactured from bright nickel plated steel PVC cushion grips
    • Part Number: KEN5032010K
    • Size: 3inch-9inch
  13. NICHIFU Crimping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NICHIFU Crimping Tool
    Deskripsi:
    Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
  14. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga tekiro heavy duty valve spring compressor Terbaru March 2026
TEKIRO Heavy Duty Valve Spring CompressorRp529.900
monotaro Valve Spring Compressor SetRp859.900
JTC Valve Spring CompressorRp999.900
JTC Overhead Valve Spring CompressorRp869.900
MAXPOWER Valve Spring CompressorRp219.900
Kennedy Valve Spring CompressorRp2.099.900
JTC Heavy Duty Valve Spring CompressorRp1.799.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)