Beli tekiro gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BluePoint Floor JackDeskripsi:3 1/2 Ton Floor JackYA1707- Fast acting pump reaches lifting height in less thana pump to allow user to reach a variety of serviceheight situations quickly- One piece handle for professional users features afoam pad to limit damage to ve
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- BluePoint Floor Jacks, 2T Low ProfileDeskripsi:- 2 ton heavy duty service Jack, - Super-tough precision welded construction, - Exclusive dual parallel pump design provides user with speed in work, - Side plates are flanged for additional strength, - Safety release valve feature to prevent damage to jacks if vehicle exceeds capacity, - Wide steel caster design provides stability during movement, - Low profile for easy access under vehicle.atribut:
- Capacity (tons): 2
- Dimensions (mm): 685x344x150
- Maximum Height (mm): 500
- Minimum Height (mm): 75
- TEKIRO Air ImpactDeskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Air Impact Set 1/2inch DrDeskripsi:Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- BluePoint Automotive Tool Set (Alat Bengkel)Deskripsi:Contents:- Adjustable Wrench : 1pc. 8inch- M Series Screwdriver, Slotted : 1pc. #5x100mm- M Series Screwdriver, Phillips : 1pc. #1x100mm- Testing Pen : 1pc. 110 - 250V AC- Needle Nose Plier : 1pc. 6inch- Combination Plier : 1pc. 7inch- Measu
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- DAIJI INDUSTRY (Meltec) Jack Attachment for SideDeskripsi:You can jack up from the side of the caratribut:
- Material: PU (polyurethane resin)
- Suitable For: F-26, F-47, F-70, FJ-01, Mono619 (Monotarou brand), FA-20 - FA-21 - FA-22 - FA-23 - FA-24 - FA-25 - FA-30 - FA-31 - SF-260 - SF-700 - FB-100 - FB-200 - F-85 - F-90 - FA-10
- Dimensions (Outer Dia. x Height H) (mm): 50x37
- BluePoint Drive SocketDeskripsi:Contents :1/2inch Drive- Standard Sockets : 15pcs Fractional (3/8inch to 1 1/4inch), 12pcs. Metric (12 to 24 mm)- Breaker Bar : 1pc.- Universal Joint : 1pc.- Quick Release Ratchet : 1pc.- Extension Bars : 3pcs. 3inch, 6inch, 10inch
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Tamper Torx Key Long Set (Kunci L Tamper Torx Lubang)Deskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
Daftar Harga tekiro gerinda Terbaru January 2026
| BluePoint Floor Jack | Rp6.099.900 |
| TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang) | Rp209.900 |
| BluePoint Floor Jacks, 2T Low Profile | Rp4.499.900 |
| TEKIRO Air Impact | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp98.900 |
| TEKIRO Air Impact Set 1/2inch Dr | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Drill | Rp879.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
| BluePoint Automotive Tool Set (Alat Bengkel) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp7.499.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rqP101003998-2.jpg)


/qiP101003954-2.jpg)



/rlP102279993-6.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)

/P101000424-1.jpg)
/fjP103207559-1.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)
%20Jack%20Attachment%20for%20Side/f5P110293545-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/rrP101003999-2.jpg)