Beli tekiro air micro die di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Micro Air Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Micro Air Grinder
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  3. American Tool Micro Air Grinder Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    American Tool Micro Air Grinder Kit
    atribut:
    • Contents: 1pc microair grinder, 10pcs mounted stone, 2pcs spanners, 1pc plug, 1pc blow case
    • Size (inch): 1/4 (6.25mm)
  4. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  5. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  6. Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  7. KRISBOW Gerinda Botol
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Gerinda Botol
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  8. KOBE RED LINE Gm5603 Micro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp2.299.900

    KOBE RED LINE Gm5603 Micro Air Die Grinder
    Deskripsi:
    MG-056-3 For precision grinding etc. With hose and silencer, 1/4 Inch NPT air inlet thread for 5mm air hose, 90psi air pressure, 7cfm* air consumption. Collet size: 3mm. Free speed: 56,000rpm. Noise level: 76dBA. Vibration level:
    atribut:
    • Air consumption: 7CFM
    • Exhaust Location: Rear
    • Maximum No Load Speed: 56,000rpm
    • For use with: Carbide Burrs Mounted Points & Wheels Sanding Bands
    • Horsepower: 0.05hp
    • Throttle Features: Ring-style Throttle
    • Overall Width: 17.5mm
    • Part Number: KBE2702543K
  9. MRA Parts for Air Micro Grinder
    Mulai

    Rp60.000

  10. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp399.900

  11. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  12. UHT Air Micro Grinder
    Mulai

    Rp4.199.900

    UHT Air Micro Grinder
    Deskripsi:
    -Super lightweight type with enhanced resin body.-For metal processing, polishing, deburring.
  13. monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Deskripsi:
    It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
    • Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
    • Overall Length (mm): 140
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Spindle: M7-P0.75
    • Wheel size (mm): 30
    • Air Consumption (L/minute): 120
    • Connection diameter (phi mm): Air: 6
    • No Load Rotation Speed (rpm): 23500
  14. TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp24.000

    TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  15. UHT Micro Hand Tool
    Mulai

    Rp6.999.900

    UHT Micro Hand Tool
    Deskripsi:
    -Increase internal cooling fins to prevent heat generation.-Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 3.175mm
    • Air consumption: 0.12 to 0.16
    • Hose Intake Port: Quick Joint
    • Exhaust: Back
    • Total Length: 160.5mm
    • No. Load Speed: 65000min -1 power
    • Purpose of Use: Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
  16. TONATA Cone Chain Ring Conector Merah
    Mulai

    Rp11.000

    TONATA Cone Chain Ring Conector Merah
    Deskripsi:
    Cone Chain Ring MerahMuat untuk segala jenis cone bentuk kerucut.
    atribut:
    • Color: Merah
    • Buffer: 2 (Left and Right)
  17. Shinwa Rules Taper Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    Shinwa Rules Taper Gauge
    atribut:
    • Material: Stainless
  18. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  19. American Tool Air Grinder
    Mulai

    Rp449.900

    American Tool Air Grinder
    atribut:
    • Air inlet: 6.25mm (1/4inch)
Daftar Harga tekiro air micro die Terbaru October 2025
TEKIRO Micro Air GrinderRp719.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
American Tool Micro Air Grinder KitRp1.099.900
monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Rp1.199.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp459.900
Wipro Air Micro Die Grinder KitRp439.900
Unoair Gerinda AnginRp489.900
KRISBOW Gerinda BotolRp829.900
KOBE RED LINE Gm5603 Micro Air Die GrinderRp2.299.900
MRA Parts for Air Micro GrinderRp60.000

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)