Beli tar remover di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Talas Tar RemoverDeskripsi:Talas Tar Remover merupakan formula khusus yang dibuat oleh talas berfungsi untuk menghilangkan noda akibat: kotoran burung, serangga, getah pohon ataupun asal yang menempel pada bagian body kendaraan anda.Cara Penggunaan :1. Kocok terlebih dahulu produk Talas Tar Remover2. Semprotkan pada bagian yang ingin dibersihkan3. Diamkan selama 10 menit4. Usapkan menggunakan lap bersih dan keringatribut:
- Packaging: Bottle
- Talas Sikat DetailingDeskripsi:Soft: Sikat/Brush bisa di aplikasikan dan aman untuk semua jenis permukaan Textile, Fabric & Leather, Sikat/Brush ini bisa digunakan untuk pembersih, penyikat dan Detailing (Multi Purpose Brush Cleaner). Detail: - Panjang 17.5cm. - Gagang terbuat dari plastik berkualitas.atribut:
- Length (cm): 17.5
- CST (Cheng Shin Tire) Business TireDeskripsi:Chenshin tires that are often used by domestic manufacturers. A standard model with excellent stable driving and economy.Business bike- We recommend that you ask a maintenance company to replace this product. Compensation may not be possible if the replacement work is done individually. - Wheels are not included. A tube is required for mounting. (Sold separately)atribut:
- Type: WT
- Rim Diameter (inch): 14
- Bullsone Sticker & Tar RemoverDeskripsi:First Class Sticker & Tar Remover Menghilangkan bekas stiker dan tar secara efektif. Bebas bau, aroma jeruk alami.atribut:
- Size (ml): 400
- Turtle Wax Semprotan Pembersih Kotoran Serangga dan Aspalatribut:
- Size (ml): 473
- VALO Tar RemoverDeskripsi:VALO Tar & Bug 250ml. Digunakan untuk menghilangkan bekas aspal yang menempel pada cat kendaraan, pada kasus mobil berwarna gelap bila diraba terasa seperti butiran kasar. Selain itu VALO Tar & Bug mampu menghilangkan bekas stiker yang lengket dan susah dibersihkan. Formulanya aman dan tidak merusak cat anda tidak seperti solvent lain seperti bensin, minyak tanah, minyak kayu putih yang akan menimbulkan kerusakan pada cat seperti belang pada warna. Menghilangkan bekas aspal pada cat kendaraan.atribut:
- Size (ml): 250
- Vikan Dish Brushatribut:
- Hair length (mm): 23
- Type: soft
- Heat Resistance Temperature (°C): 120
- Material: (Body) polypropylene, (filament) polyester
- Weight (g): 55
- Wire Diameter (mm): 0.35
- monotaro.id Cable Ties 100mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 100
- Width (mm): 2.5
- Banding range (mm): 2-22
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- Non Brand Obat Anti Jentik NyamukDeskripsi:Abate digunakan untuk membunuh jentik nyamuk pada bak penampungan. Digunakan hanya untuk air dipakai mandi dan cuci. Tidak untuk penampungan air minum ataupun kolam yang ada ikannya.saran pemakaian:2 sendok makan per 5 kubik air. Diulang setiap 2 bulan sekaliatribut:
- Size (g): 100
- KRISBOW Semprotan TanamanDeskripsi:Lengkapi perlengkapan berkebun Anda dengan alat semprot tanaman persembahan Krisbow. Alat ini memiliki desain ergonomis yang nyaman serta mudah digunakan. Selain itu, alat penyemprot berkapasitas 500 ml ini terbuat dari material berkualitas yang menjamin ketahanan penggunaan lebih lama. Temukan koleksi produk terbaik dari Krisbow lainnya sekarang juga.
- NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Abu-abuDeskripsi:Used on surface, cylindrical, and tool and cutter grinders, Norton precision, form-holdingvitrified toolroom wheels maximize your productivity.atribut:
- Material: Aluminium Oxide
- Color: Grey
- Siliconi Welding Anti Spatter SprayDeskripsi:A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on a variety of materials. Using an anti spatter will prevent your workpiece from porosity.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Shake well before use. Spray the product around the pieces to be welded at a 25 cm distance.atribut:
- Vapour Pressure (bar): 3-5
- Hallite Rod Seal 513Deskripsi:DESIGNThe Hallite 513 is a standard profile loaded U-cup with precision trimmed sealing lips manufactured in either a polyurethane or polyester shell energised by a high quality O-ring and designed for common North American grooves. The sealing lips are trimmed at an angle to give optimal rod sealing performance. In most cases, the deep profile of the Hallite 513 provides extra stability needed to resist rolling in the groove. Together these features result in improved life and sealing.At zero or low pressure, the O-ring helps to increase the sealing force preventing any bypass. Under most conditions as the pressure rises, the sealing force increases and the O-ring ensures complete lip actuation.The symmetry of the Hallite 513 makes it ideally suited for single-acting rod and piston applications. However, the Hallite 513 is not recommended for use in back-to back double-acting applications.atribut:
- Dynamic Application: Any Fluids Based on Mineral Oil, HFA (5/95), HFB (60/40 invert emulsion), HFC (Water Glycol), Water, Air/Nitrogen, Synthetic Esters (HEES, HFDU)
- Static Application: Any Fluids Based on Mineral Oil, HFA (5/95), HFB (60/40 invert emulsion), HFC (Water Glycol), Water, Air/Nitrogen, Synthetic Esters (HEES, HFDU)
- Maximum Speed (m/s): 4
- Temperature Range (°C): -45 +110
Daftar Harga tar remover Terbaru January 2026
| Talas Tar Remover | Rp71.900 |
| Talas Sikat Detailing | Rp34.900 |
| CST (Cheng Shin Tire) Business Tire | Rp649.900 |
| Bullsone Sticker & Tar Remover | Rp149.900 |
| Tungaloy TAC Tool Parts CST Series | Rp219.900 |
| Turtle Wax Semprotan Pembersih Kotoran Serangga dan Aspal | Rp139.900 |
| VALO Tar Remover | Rp119.900 |
| Kilap Premium Detailing Brush | Rp119.900 |
| Vikan Dish Brush | Rp159.900 |
| Ideal Sprayer HDPE | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Business%20Tire/69P110287225-1.jpg)









/d4P109092472-12.jpg)