Beli tap snei di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tap And DiesDeskripsi:- Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Hand Taps SetDeskripsi:High quality 9 CrSi MaterialStrong & DurableEasy to use
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric ThreadDeskripsi:49atribut:
- Material: Llow-Alloy Steel (SKS)
- Set Contents: T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
- Threaded: Metric Thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPTDeskripsi:RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
- Sherwood Die HSSatribut:
- Material: High Speed Steel
- Thread Direction: Right Hand
- Dimensions Standard: BS 1127
- KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut Metricatribut:
- Type: Tap Dies Set
- Color: Silver
- Dimensions (cm): 30x15x5
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut M6-M12atribut:
- Current (A): 12 each
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
Daftar Harga tap snei Terbaru February 2026
| TEKIRO Tap And Dies | Rp499.900 |
| K55 Tap & Dies Set | Rp349.900 |
| TEKIRO Hand Taps Set | Rp25.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| Yamawa Solid Round Dies | Rp619.900 |
| Yamawa Hand Tap (M) HT | Rp229.900 |
| TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric Thread | Rp9.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| ESCO Hand Tap UNC/HSS | Rp309.900 |
| RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/8pP101000313-5.jpg)

%20HT/kfP103766735-3.jpg)






/puP101003930-3.jpg)