Beli tang potong tone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TONE Cutting Pliers Hold Type (Tang Potong)atribut:
- Material: Structural Steel, resin
- Notes: The plastic handle is not for insulation. Please do not use it for the thing where electricity flows. When cutting iron wire, copper wire, etc., there is a risk of flying around. Wear safety glasses to prevent danger. Please note that if you grip the hand
- Weight (g): 175
- TONE Screwdriver (Through Type)atribut:
- Type: Grip driver
- Shaft penetration: Yes
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TONE Nippers Powerful Master Grip (Tang Potong)atribut:
- Specification: Master grip
- Overall Length (mm): 170
- Weight (g): 170
- Cutting Capacity (phi mm): 1.2
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TONE Tool for MaintenanceDeskripsi:Set Contents : Socket: hex: 4S-8, 10, 12, 13, 14 Socket: 12 Square: 4D-17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 Handle: Ratchet handle (RH40K), spinner handle (211) and extension bar (321) Spanner set:35M(S-5.507, 0810, 1113, 1214, 1719, 2224) Long box wrench (45atribut:
- Dimensions (mm): 410x220x195
- Plug-in Angle (mm (inch)): 12.7 (1/2)
- Handle Height (mm): 320
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TONE Go Thru Screwdriver Wooden Handle (Obeng Tembus)Deskripsi:-The standard screwdriver with wood handle having warmth of wood.
- TONE Long Nose PliersDeskripsi:Purpose : Wire craft. Insert and remove small parts.atribut:
- Specification: Master grip
- Overall Length (mm): 170
- Cutting Capacity (phi mm): 1.2
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- KTG Tool TrolleyDeskripsi:- KTG Tool Trolley Mudah untuk dipindahkan ke kiri, kanan, depan, belakang. - KTG Tool Trolley dilengkapi dengan 1 laci penyimpanan dengan kunci.
- Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)Deskripsi:No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steelatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- Width Handle: 34mm
- Width Shank: 6.4mm
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
Daftar Harga tang potong tone Terbaru March 2026
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp75.900 |
| TONE H Series Bar Socket (inch) | Rp7.699.900 |
| TONE Cutting Pliers Hold Type (Tang Potong) | Rp729.900 |
| TONE Pliers | Rp369.900 |
| TONE Screwdriver (Through Type) | Rp90.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| TONE Nippers Powerful Master Grip (Tang Potong) | Rp299.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| TONE Tool for Maintenance | Rp8.999.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/16P103637042-4.jpg)
/l2P103738758-1.jpg)
/b6P103738402-1.jpg)

/4gP103740160-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/P102178690-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)

/9zP101000359-4.jpg)
/P102702826-1.jpg)

/jvP103636715-7.jpg)

/cqP102039458-3.jpg)

/52P103739182-1.jpg)
/P101506418-1.jpg)
/6eP102279230-2.jpg)