Beli tang kombinasi facom di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- FACOM Wire Cutteratribut:
- Size: 24mm
- Length: 160mm
- Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
- Finish coated: chromed
- Set Description: Piano wire - diagonal cutters
- FACOM Phillips ScrewdriverDeskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Slotted ScrewdriverDeskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Cutter Pliers Leverage (Diagonal Pliers)atribut:
- Size: 24mm
- Length: 160mm
- Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
- Finish coated: polished, varnished
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- FACOM Diagonal Cutter High Performance Plieratribut:
- Size (mm): 26
- Length (mm): 180
- KRISBOW Tang KombinasiDeskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- FACOM Sheathed Multigrip Pliersatribut:
- Size: 30mm
- Length: 250mm
- Finish coated: Chrome, varnish
- Capacity: 44mm
- FACOM Modular Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- FACOM Insulated Cutting Plieratribut:
- Overall Length (mm): 165
- Cutting Capacity (mm): 3.5
- Cut Type: Diagonal
- Material Cut: Copper Wire, Hard Wire
Daftar Harga tang kombinasi facom Terbaru December 2025
| FACOM Tang Kombinasi (Tang Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Straight Nose Pliers (Tang Lancip Lurus) | Rp659.900 |
| TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi) | Rp35.900 |
| FACOM Wire Cutter | Rp819.900 |
| FACOM Phillips Screwdriver | Rp109.900 |
| FACOM Slotted Screwdriver | Rp95.900 |
| FACOM Palu Nilon | Rp1.399.900 |
| FACOM Cutter Pliers Leverage (Diagonal Pliers) | Rp629.900 |
| FACOM Adjustable Wrench | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101519692-1.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/kqP101519746-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)




/ocP101519876-2.jpg)


/P101519685-1.jpg)


/9zP101000359-4.jpg)


/P101520018-1.jpg)