Beli tang grip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TRUSCO Locking Pliers Multi V Jaw (Tang Buaya)Deskripsi:-Multi type grip plier possible to securely grip different shapes such as round and square using the characteristic tooth shape of the V shape.-The body uses chromium molybdenum steel, and it is tough and durable by full quenching.atribut:
- Total Length: 240mm
- Maximum Opening: 55mm
- Kennedy Curved Jaw Bi-Material Handle Grip WrenchDeskripsi:Experience superior gripping power with the Kennedy® Curved Jaw Locking Grip Wrench. Crafted from rolled chrome vanadium steel, these wrenches feature drop-forged hardened steel jaws for unmatched strength. The locking mechanism ensures a secure, hands-free operation, while bright nickel plating resists corrosion for longevity. Adjust jaw opening and clamping pressure effortlessly with the knurled head screw. Elevate your toolkit with this versatile, durable, and corrosion-resistant solution for various applications.atribut:
- ECLASS Code: 21040300
- ESD: No
- Finish/Coating: Nickel
- Handle Material: Bi-Material
- Individual or Set: Individual
- Insulated: No
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- Jaw Style: Curved
- Miniature: No
- Non Sparking: No
- Number of Pieces: 1
- Type: Grip Pliers
- UNSPSC: 27112106
- VDE: No
- TONE Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:-Straight jaw type optimum for clamping plates, square timbers and flat shape objects.
- KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Deskripsi:Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- KRISBOW Circlip Pliers Outside (Tang Jepit)Deskripsi:Outside Circlip Plier Straight HD 7inchatribut:
- Size (inch): 7
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KRISBOW Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)Deskripsi:Locking Pliers Long Nose 6.5inch ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe Locking Plier Long Nose dengan ukuran 6.5inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Locking Plier Long Nose
- Material: Chrome Vanadium
- Applications: Clamping
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- KNIPEX Circlip Pliers Precision for External Circlips on Shafts (Tang Jepit)Deskripsi:- Heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips- With inserted tips for reliable work- Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting- Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers- Internal opening spring, protected and captive- Non-slip plastic coating on the handles- Straight tips- Inserted tips: spring steel wire, drawn- Pliers body: chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardenedatribut:
- Handles: with non-slip plastic coating
- Pliers: grey atramentized
- REACH Compliant: no
- RohS Compliant: no
Daftar Harga tang grip Terbaru October 2026
| TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp149.900 |
| Grip-on Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp489.900 |
| Grip-on Locking Pliers Curved Jaw with Wire Cutter (Tang Buaya) | Rp389.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp119.900 |
| TRUSCO Locking Pliers Multi V Jaw (Tang Buaya) | Rp479.900 |
| KRISBOW Ratchet Tie Down DJ (Tali Pengikat Barang) | Rp299.900 |
| Kennedy Curved Jaw Bi-Material Handle Grip Wrench | Rp349.900 |
| TONE Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp289.900 |
| KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp78.900 |
| KRISBOW Circlip Pliers Outside (Tang Jepit) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101506159-1.jpg)
/goP102300600-2.jpg)
/phP102297917-2.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/P102386673-3.jpg)

/P102739626-1.jpg)
/jfP103637699-6.jpg)
/edP104576517-2.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/P102053768-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/juP103637714-3.jpg)
/P101005037-1.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)
/anP105866383-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)