Beli tang facom di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

  2. KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp78.900

    KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  3. FACOM Half Nose Pliers Round Straight Notes (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.399.900

    FACOM Half Nose Pliers Round Straight Notes (Tang Jepit)
    atribut:
    • Angled Nose (°): 40
    • Cutting Capacity (mm): 2.9
    • Grip Type: Soft Grip
    • Height (mm): 75
    • Length (mm): 200
    • Materials Suitable for Cutting: Steel
    • Solid Joint Pliers Product Type: Long Nose Pliers
    • Standards/Norms: ASME B107.500
    • Width (mm): 18
  4. KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Applications: Clamping
    • Type: Long Nose Plier
  5. FACOM Insulated Cutting Plier
    Mulai

    Rp1.499.900

    FACOM Insulated Cutting Plier
    atribut:
    • Overall Length (mm): 165
    • Cutting Capacity (mm): 3.5
    • Cut Type: Diagonal
    • Material Cut: Copper Wire, Hard Wire
  6. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

  7. TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • A: 42mm
    • Cutting Performance: Φ3.0mm
    • Total Length: 165mm
    • Thickness: 9.4mm
  8. FACOM Cutting Pliers Angled Nose (Tang Potong)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FACOM Cutting Pliers Angled Nose (Tang Potong)
    atribut:
    • Angled Cutting (°): 30
    • Cutting Type: Pull Saw
    • Diameter (mm): 0.2 to 0.6
    • Height (mm): 7
    • Length (mm): 120
    • Nose Tip Width (mm): 23
    • Pliers Handle Type: Antistatic
    • Pliers Type of Head: End Nose
    • Standards/Norms: ASME B107.500, DIN ISO 9654, ISO 9654, NF ISO 9654
    • Width (mm): 11
  9. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  10. KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Mulai

    Rp949.900

    KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.
  11. TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp309.900

    TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • Total Length (mm): 167
    • Thickness (mm): 9.4
    • Cutting Ability (mm): 3
    • A (mm): 42
    • Material: Structural Steel
    • Weight (g): 175
  12. FACOM Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

Daftar Harga tang facom Terbaru October 2026
FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp729.900
FACOM Multigrip Plier (Tang Jepit Kombinasi)Rp489.900
FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp1.699.900
KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Rp78.900
FACOM Circlip Pliers (Tang Jepit)Rp109.900
FACOM Half Nose Pliers Round Straight Notes (Tang Jepit)Rp1.399.900
KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp82.900
RIDGID Constant Swing Tubing Cutter (Pemotong Pipa)Rp1.099.900
FACOM Cutting Pliers (Tang Potong)Rp1.599.900
FACOM Insulated Cutting PlierRp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)